267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モジュール = 0.5歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 2mmピッチ円直径 = 6mmハブ径 = 4mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

モジュール = 0.5。歯の数 = 12。材料 = スチール。ボア内径 = 3mm。ピッチ円直径 = 6mm。ハブ径 = 8mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 ;/li> ;li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

モジュール = 0.5。歯の数 = 12。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 2mm。ピッチ円直径 = 6mm。ハブ径 = 4.5mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル POM-H アセタールプラスチックシート、 POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質POM-Hアセタールプラスチックシートは、ナチュラルカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Hアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれるプラスチック群の1つです。POM-Hアセタールはホモポリマーで、白いDuPont Delrin樹脂を使用して製造されます。POM-Hの結晶性はPOM-Cより高いため、耐摩耗性に優れ、密度が高く、硬く、強いプラスチックになっています。また、POM-Hは電気絶縁性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に最適です。これらのアセタールプラスチックは、摺動特性に優れ、この材料を使用して製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細で精密な装置で使用する場合や、ギア及びベアリングで使用する場合に、これは不可欠な特質です。POM-Hは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、機械加工特性と汎用性が非常に優れており、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 高強度、高密度、高硬度 良好な耐薬品性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 良好な電気絶縁特性 接着が困難 良好な機械加工性、研磨が容易 60 ℃ を超える熱水耐性はなし. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. このPOM Hアセタールプラスチックシートは、硬度と電気絶縁特性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に適しています。その他にも耐久性と汎用性が重要な幅広い産業で使用できます。たとえば、次のような産業です。. 機械工学 エレクトロニクス産業 自動車産業 航空機及び航空宇宙技術 食品技術. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような製品で使用されていますか.. フリクションベアリング ギア スプリングエレメント ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 スナップフィットコネクタ シール
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 330mm厚さ = 6mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO ウォームギア
エコ商品
モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯 / 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 6mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

モジュール = 0.8。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PROマイター歯車 RS PRO
エコ商品
仕様ボア = 6mmモジュール = 1.0歯車タイプ = マイター歯の数 = 30ピッチ = 1mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯 / 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 6mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 4:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。. 特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 ;/li> ;/ul>
仕様ボア = 14mmモジュール = 2.5歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。. 特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 ;/li> ;/ul>
仕様ボア = 12mmモジュール = 2歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 25名目ギア比 = 1:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。. 特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 ;/li> ;/ul>
仕様ボア = 8mmモジュール = 1.5歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

サイズ = 76mm。カップリングタイプ = ギアカップリング。ずれ - パラレル = 1mm。長さ = 48mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。. メンテナンスフリー 取り付けが容易
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様モジュール = 1材質 = スチール歯車タイプ = マイター歯の数 = 25名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°ボア = 6mm
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40mm。歯の数 = 40。ハブ径 = 26mm。フェイス幅 = 16.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。. 青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>青銅ワームホイールギア ;/li> ;li>モジュール: 0.8又は1.0 ;/li> ;li>歯数: 20、30、40、50 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。. ;ul> ;li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。 ;/li> ;/ul>
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 20mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 14.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。. 青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>青銅ワームホイールギア ;/li> ;li>モジュール: 0.8又は1.0 ;/li> ;li>歯数: 20、30、40、50 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。. ;ul> ;li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。 ;/li> ;/ul>
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

デルリンマイタギア. 1:1ギア比の射出成形アセタールマイタギアです。. 伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角度45 °、圧力角49 ° 48フィート 歯数: 20
仕様ボア = 6mmモジュール = 1歯車タイプ = マイター材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40.06mm。歯の数 = 50。ハブ径 = 25mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。. 青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>青銅ワームホイールギア ;/li> ;li>モジュール: 0.8又は1.0 ;/li> ;li>歯数: 20、30、40、50 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。. ;ul> ;li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。 ;/li> ;/ul>
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。. 特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 ;/li> ;/ul>
仕様ボア = 12mmモジュール = 2歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。. 特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 ;/li> ;/ul>
仕様ボア = 10mmモジュール = 1.5歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 30名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。. 特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 ;/li> ;/ul>
仕様ボア = 10mmモジュール = 1.5歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 25名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。. 特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 ;/li> ;/ul>
仕様ボア = 8mmモジュール = 1.5歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 16名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

長さ = 304.8mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 150。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
529 税込582
翌々日出荷

長さ = 233.68mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 115。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
499 税込549
7日以内出荷

長さ = 209.3mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 103。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
489 税込538
7日以内出荷

長さ = 162.56mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 80。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
449 税込494
7日以内出荷

長さ = 182.88mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 90。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
449 税込494
7日以内出荷

長さ = 136.14mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 67。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
449 税込494
翌々日出荷

サイズ = 66mm。カップリングタイプ = ギアカップリング。ずれ - パラレル = 1mm。長さ = 46mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。. メンテナンスフリー 取り付けが容易
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 20.16mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 20mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。. 青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>青銅ワームホイールギア ;/li> ;li>モジュール: 0.8又は1.0 ;/li> ;li>歯数: 20、30、40、50 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。. ;ul> ;li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。 ;/li> ;/ul>
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

長さ = 231.65mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 114。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
499 税込549
7日以内出荷

長さ = 193.04mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 95。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
459 税込505
7日以内出荷

長さ = 191.01mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 94。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
459 税込505
7日以内出荷

長さ = 115.82mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 57。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
379 税込417
7日以内出荷

RS PRO 11
仕様ボア = 6mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル材料 = スチール歯の数 = 15名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。. デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。. 伸張強度: 75 N/mm ;sup>2 ;/sup> 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
仕様ボア = 6mmモジュール = 1歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 40名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷