仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,740
税込¥6,314
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
規格IEC751, RoHS対応
動作温度(℃)-75~+260
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
遮蔽遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Nozzle Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Nozzle Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 5m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Nozzle Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Nozzle Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +350℃シリーズ = Nozzle Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 5m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合IEC
熱電対J
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状標準コネクタ
仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6mmプローブの長さ:200mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:接続ヘッド基準適合:RoHS対応応答時間:20秒RS Pro IEC無機絶縁タイプJ及びタイプK熱電対、KNE端子ヘッド付き. RS Proの、IEC584規格に準拠するタイプJ及びタイプK熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、さまざまな用途に合わせて屈曲可能な310ステンレススチール無機絶縁の柔軟な被覆が使用されています。この熱電対は、絶縁熱接点で電気的干渉を低減しています。熱電対の片端がコンパクトなKNE端子ヘッドで終端され、接続が保護されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは?ですか?. 絶縁又は非接地型測温接点とは?熱電対ワイヤが共に溶接され、外部被覆によって完全に覆われ、絶縁されているものです。これには、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になるという利点があります。. 無機絶縁とは?ですか?. 無機絶縁は、熱電対のワイヤ間の絶縁及び、それを取り囲む金属製被覆からの絶縁に使用されます。固定された接合部以外で導体が接触しないようにするため、被覆には高圧縮のマグネシウム酸化粉末が充填されています。高密度の鉱物粉末により、導体と被覆の間で高速な熱伝達が促進され、熱伝導の高速な応答が実現します。また無機絶縁は、腐食などの環境的な破損から熱電対ワイヤを保護し、電気的干渉を防止し、機械的強度を維持しながら柔軟性を維持します。. 端子ヘッドとは?. 端子ヘッドは、センサと装置の配線の間の接続へのアクセスを提供し、雨風から保護するように設計されています。この熱電対のKNE端子ヘッドはアルミニウム仕上げで、IP67等級の定格を備えています。ヘッドには、補償端子ブロックとM20ケーブルグランドが組み込まれています。プローブは、プローブのグランドとフランジを介してヘッドに押し込まれます。終端ヘッドには、ねじキャップと固定チェーンも装備されています。. 主な特長と利点. 絶縁熱接点で電気的干渉を低減 無機絶縁で、柔軟性、耐久性、高パフォーマンスを実現 IEC584規格に準拠 柔軟性が高く、曲げて簡単に取り付け可能 ステンレススチール310プローブ被覆で、腐食と酸化に対する耐性 直径6 mmのプローブ IP67定格終端ヘッドで接続アクセスと保護 プローブのグランドとフランジを介したシンプルなプッシュインプロセス M20ケーブルグランド. 用途. タイプKの熱電対(ニッケルクロム ニッケルアルミニウム)は、最も一般的なタイプの熱電対です。ともに広範な温度範囲に対応し、正確さと柔軟性を実現します。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの一般的な用途には、熱交換器、発電所、レンガ及びセメント窯、熱処理、焼きなまし炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、及び研究所などが含まれます。 タイプJ熱電対(鉄-コンスタンタン)は、タイプKに比べて温度範囲が狭く、高い温度で短寿命ですが、同程度の信頼性を備えています。タイプJ熱電対は、不活性素材や真空用途での温度監視に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉での熱プロセスなどが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,090
税込¥17,699
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプKノズル熱電対. ステンレススチール製ねじボルトに収容された熱電対 M6 x 1 mmねじ 先端接地型で高速応答を実現 定格温度: 350℃ ステンレススチール製編組被覆の2 mガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,150
税込¥10,065
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECKタイプ産業用無機質絶縁プローブ - インコネルシース. インコネル600シースタイプです。MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ インコネルは優れた耐酸性 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,220
税込¥10,142
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 8mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,310
税込¥13,541
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJワッシャ熱電対(標準プラグ付). 熱電対はワッシャアイレットに収容 先端接地型で高速応答を実現 クリアランス穴が6 mmのワッシャ 2 m絶縁ガラス繊維、ステンレススチール編組被覆延長リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,310
税込¥8,041
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,230
税込¥12,353
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,360
税込¥11,396
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ