3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
419 税込461
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷