静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 14mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU30許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I誘電体材料 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU2022許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 15 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA、300 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 8mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 4 mmデジタルスイッチング出力タイプ = NPNケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 13 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -10℃短絡過負荷保護 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -10℃遮蔽 = シールドなしHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = NPN接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 91mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ