仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
1袋(10個)
¥4,200
税込¥4,620
翌々日出荷
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 76mm全幅 = 101mm奥行寸法 = 167mm色 = 白対応ビンサイズ = 2シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
1袋(20個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルですRS Pro の OFC LSOH CCA スピーカーケーブルについて紹介します。このスピーカーは最高品質で、レシーバやパワーアンプをスピーカーに相互接続するのに最適です。点検時に、このケーブルにはハロゲンフリーの熱可塑樹脂製ジャケットと、絶縁された赤及び青の導体ケーブルが付いています。このケーブルは、固定絶縁材及び屋内用途に適しています。特長と利点ハロゲンフリーの熱可塑樹脂 赤と青の柔軟な銅導体 サイズ: 2 x 1.5 mm2 又は 2 x 2.5 mm2 断面積 絶縁体の色:黒又は白機械的特性と環境的特性電気抵抗:. 7.98 Ω /Km 使用温度範囲: -20 → 70 ° C 短絡温度160 ℃ 電圧: 2.5 kV ハロゲンフリー: EN50525-1 、 EN50267-2-2 、 EN50267-2-1RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルRS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2400) : 215-2400 RS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2403) : 215-2403 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4001) : 217-4001 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4002) : 217-4002用途パワーアンプ オーディオスピーカースピーカーケーブルに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 2断面積 = 2.5 mm2絶縁体 = LSZH外径 = 9.3mm長さ = 100m外被色 = 黒シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルですRS Pro の OFC LSOH CCA スピーカーケーブルについて紹介します。このスピーカーは最高品質で、レシーバやパワーアンプをスピーカーに相互接続するのに最適です。点検時に、このケーブルにはハロゲンフリーの熱可塑樹脂製ジャケットと、絶縁された赤及び青の導体ケーブルが付いています。このケーブルは、固定絶縁材及び屋内用途に適しています。特長と利点ハロゲンフリーの熱可塑樹脂 赤と青の柔軟な銅導体 サイズ: 2 x 1.5 mm2 又は 2 x 2.5 mm2 断面積 絶縁体の色:黒又は白機械的特性と環境的特性電気抵抗:. 7.98 Ω /Km 使用温度範囲: -20 → 70 ° C 短絡温度160 ℃ 電圧: 2.5 kV ハロゲンフリー: EN50525-1 、 EN50267-2-2 、 EN50267-2-1RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルRS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2400) : 215-2400 RS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2403) : 215-2403 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4001) : 217-4001 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4002) : 217-4002用途パワーアンプ オーディオスピーカースピーカーケーブルに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 2断面積 = 1.5 mm2絶縁体 = LSZH外径 = 7.3mm長さ = 100m外被色 = 黒シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。ダブルスイベルコンビネーション. 2本のチューブを、お互いに180 °の位置で、角度範囲170°の間の貫通チューブに接続できるようにする 通常は、ハンドレールの傾斜に柔軟性が必要な階段の中間取り付け具として使用
仕様コネクタタイプ = ダブルスイベルコンビネーション適合ストラットプロファイル = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ2製品システム = 167
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 76mm全幅 = 101mm奥行寸法 = 167mm色 = 黄対応ビンサイズ = 2
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 76mm全幅 = 101mm奥行寸法 = 167mm色 = 緑対応ビンサイズ = 2
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 167 Ω最大スイッチング電圧 AC = 125V ac最大スイッチング電圧 DC = 60V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 12.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 10mm寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm動作温度 Min = -30℃UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルですRS Pro の OFC LSOH CCA スピーカーケーブルについて紹介します。このスピーカーは最高品質で、レシーバやパワーアンプをスピーカーに相互接続するのに最適です。点検時に、このケーブルにはハロゲンフリーの熱可塑樹脂製ジャケットと、絶縁された赤及び青の導体ケーブルが付いています。このケーブルは、固定絶縁材及び屋内用途に適しています。特長と利点ハロゲンフリーの熱可塑樹脂 赤と青の柔軟な銅導体 サイズ: 2 x 1.5 mm2 又は 2 x 2.5 mm2 断面積 絶縁体の色:黒又は白機械的特性と環境的特性電気抵抗:. 7.98 Ω /Km 使用温度範囲: -20 → 70 ° C 短絡温度160 ℃ 電圧: 2.5 kV ハロゲンフリー: EN50525-1 、 EN50267-2-2 、 EN50267-2-1RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルRS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2400) : 215-2400 RS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2403) : 215-2403 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4001) : 217-4001 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4002) : 217-4002用途パワーアンプ オーディオスピーカースピーカーケーブルに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 2断面積 = 2.5 mm2絶縁体 = LSZH外径 = 9.3mm長さ = 100m外被色 = 白シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
接点構成2c
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 167 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 120V dc長さ = 20.2mm奥行き = 10mm高さ = 11.5mm寸法 = 20.2 x 10 x 11.5mm極数 = 2UL (ファイル番号E133481)、TUV (ファイル番号R50075362)、CQC (ファイル番号CQC02001001938). サブミニチュア高感度リレー. 高コイル感度: 150 mW 高いスイッチング容量: 125 VA / 60 W コンタクト定格: 1 A (125 Vac)、2 A (30 Vdc) 分岐コンタクト 自動ウエーブはんだ付け及び洗浄に対応するエポキシシールド 耐洗浄
取扱い終了
仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 黄材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
取扱い終了
取扱い終了
関連キーワード