RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 6300kg全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 1800N全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -30℃接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = 熱収縮適合電線サイズmm2 Min = 0.5-1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5-2.5mm2直径 = 1.7 (d2) mm, 2.3 (d1) mmAWG適合電線サイズAWG Max = 16-14AWGコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 0.5 x 4.75mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.2mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 21mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,200
税込¥3,520
6日以内出荷
仕様抵抗 = 16kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様抵抗 = 16kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドメス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 4.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブ幅 = 4.75mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 19mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,000
税込¥4,400
6日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 21mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
RS PRO V4
仕様ねじサイズ = M16ピッチ = 1.5mm外径 = 42mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン全長 = 21mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁フラグ幅 = 7.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmRS Pro絶縁ダブル圧着ピギーバック端子. RS Pro絶縁ピギーバック圧着端子シリーズは、銅スリーブバレルがナイロン又はフレア型ビニールで絶縁されています。この絶縁ピギーバック圧着ワイヤコネクタは、さまざまなワイヤサイズとの併用向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,570
税込¥5,027
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 4.3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,930
税込¥5,423
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
仕様スプライスタイプ = パラレル最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS Proが提供するこれらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、銅チューブ製です。 これらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、各種ワイヤサイズ用の製品が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,170
税込¥1,287
7日以内出荷
DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 16材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 20mmフェイス幅 = 15mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 16材料 = Hostaformボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2直径 = 4.8mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PVCシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234') 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,310
税込¥4,741
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4.3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
仕様スプライスタイプ = パラレル最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁パラレルスプライス. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M3.5全長 = 19.7mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmスペード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,010
税込¥2,211
5日以内出荷
仕様スプライスタイプ = 閉端ケーブルサイズ = 1 → 2.6 mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2直径 = 7.4mm最大ワイヤサイズAWG = 14AWG色 = クリア断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro閉端ワイヤスプライス. スズめっき銅製のスリーブと透明な6.6ナイロン製絶縁付きの閉端ワイヤスプライスです。この閉端ワイヤスプライスは、ケーブルの電気的接合、又は後に必要となる可能性のあるスペアケーブルの終端の保管 / 絶縁に最適です。すべての導体の断面部面積(mm2)を合計し、最適な圧着を選択してください。これらの閉端ワイヤスプライスに適した圧着工具については、品番 ; 253-4583 253-4583 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,310
税込¥5,841
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青全長 = 20.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤全長 = 20mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,888
税込¥4,277
6日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2直径 = 5.2mm適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2全長 = 27.3mm適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き105、静電容量0.47μF、寸法150*105*60mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234') 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 16材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 20mmフェイス幅 = 17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ