仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様色 = 赤性別 = 男女兼用生地特性 = 食物安全材質 = LDPEウエストサイズ = 69cm長さ = 1.34m内容量 = 200
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様色 = オレンジオス/メス = 男性、女性長さ = 1.34m
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様色 = 青性別 = 男女兼用生地特性 = 食物安全材質 = LDPEウエストサイズ = 69cm長さ = 1.34m内容量 = 200
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.075mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 7mmRS 3.5 mm水平基板端子台ヘッダ. 3.5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-0998') 897-0998 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.1mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.125mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 7mmRS 3.5 mm水平基板端子台ヘッダ. 3.5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-0998') 897-0998 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ