82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。RS は、最大 208 kg の荷重で使用できる優れた RS PRO RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープを、誇らしげにご紹介します。ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。ワイヤの直径は mm で、 ISO BS EN12385-4 規格に適合しています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ワイヤロープより線 SWG (より線数) 7 (ワイヤ数) 安全作業荷重は 208 kg 前後で振動します このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 75 です 中程度の柔軟性 ワイヤロープはリールに巻かれています 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = 亜鉛メッキメタル直径 = 4 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 208kg長さ = 75m
1リール(75m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 空気多孔質ポリエチレン消音器ですRS Pro 7100 シリーズ空気孔質ポリエチレンサイレンサは、最大入力圧力が 5 bar です。高さ 140 mm 、直径 38.5 mm です。マフラのインレット接続ねじサイズは 3/4 インチです。特長と利点 動作温度範囲: -15 ° C ~ 100 ° C ろ過しきい値は 75 μ m です すべての流体に対応 機械耐性 標準およびバヨネット接続 シリコンフリー用途 圧縮空気 空圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 3/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEメーカーシリーズ = 7100タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷


RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PUR マルチストランド ケーブル径: 4.9 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様断面積 = 0.34 mm2シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.8 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスストレートケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.8 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスストレートケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PUR マルチストランド ケーブル径: 4.9 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.8 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスストレートケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.8 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PUR マルチストランド ケーブル径: 4.9 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オスコネクタが用意されていて、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて.ケーブルタイプ: 4 芯 PVC マルチストランド.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 2 m または 5 m.シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU. Cu-Zn にお問い合わせください.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A.電圧: 30 V.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.オス、 M8 、 4 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4937) : 206-4937.オス、 M8 、 4 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4938) : 206-4938用途産業オートメーションオートメーション制御クレーン油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBM芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オスコネクタが用意されていて、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて .ケーブルタイプ: 4 芯 PVC マルチストランド .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 2 m または 5 m .シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU . Cu-Zn にお問い合わせください .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A .電圧: 30 V .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.オス、 M8 、 4 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4937) : 206-4937 .オス、 M8 、 4 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4938) : 206-4938用途産業オートメーション オートメーション制御 クレーン 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBM芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.8 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスストレートケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.8 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様断面積 = 0.25 mm2シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスストレートケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PUR マルチストランド ケーブル径: 4.9 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.8 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様断面積 = 0.25 mm2シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 4 芯 PUR マルチストランド ケーブル径: 4.9 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス.ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 2 m または 5 m.シースの色:黒. IP67材料仕様.グリップ材: PU.連絡先 : Cu-Zn.ワイヤの断面: 0.75 平方mm.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A.電圧: 60 V.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939.メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーションオートメーション制御油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = A定格電圧 = 60 V保護等級 = IP67導体材質 = 銅mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス .ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 2 m または 5 m .シースの色:黒 . IP67材料仕様.グリップ材: PU .連絡先 : Cu-Zn .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A .電圧: 60 V .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939 .メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーション オートメーション制御 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = A定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro M8 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。10 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M8 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以上 / 等しい 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズM8、芯数3、シース材質PURm、コネクタ1M8、コネクタ= 未処理終端、定格電流4 A、保護等級IP67、動作温度 Max+75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。2 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以上 / 等しい 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様抵抗 = 0.5mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 75ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。2 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています CANopen 及び DeviceNet システムに対応 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。10 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗 >は 100 M Ω です 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro M8 コネクタケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブル及び PNP 出力を備えたストレート方向の M8 メス接続の配線済みコネクタアセンブリとして設計されています。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、配線済みコネクタアセンブリに取り付けられた M8 コネクタが付属し、 3 芯 PVC より線ケーブルとして設計されています コネクタグリップボディは、黄銅製のポリウレタン製です ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リング ワイヤは、終端処理されていない状態で、絶縁抵抗 >= 100 M Ω の部分的な被覆除去が施されています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 15 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。15 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗 >は 100 M Ω です 15 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 4長さ = 15mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスストレートケーブルコネクタは、電圧定格が 60 V 、電流定格が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PUR マルチストランド ケーブル径 :4.5 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、角度付きで、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続に対応しています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.4 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルの角度付きの M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています CANopen 及び DeviceNet システムに対応 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様芯数 = 4外被色 = 紫mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷