160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 5mm internal diameter, 15mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 5mm外径 = 15mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 30mm internal diameter, 40mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 30mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 28mm internal diameter, 40mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 28mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 8mm internal diameter, 15mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 8mm外径 = 15mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 5mm internal diameter, 22mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 5mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 25mm internal diameter, 40mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 25mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 20mm internal diameter, 32mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 20mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 17mm internal diameter, 40mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 15mm internal diameter, 25mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 15mm外径 = 25mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 15mm internal diameter, 24mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 15mm外径 = 24mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12mm internal diameter 18mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 18mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 6mm internal diameter, 16mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 6mm外径 = 16mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 32mm internal diameter, 47mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 32mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 25mm internal diameter, 37mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 25mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 25mm internal diameter 35mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 25mm外径 = 35mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 20mm internal diameter 32mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 20mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 20mm internal diameter, 30mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 20mm外径 = 30mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 13mm internal diameter 22mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 13mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 26mm internal diameter, 40mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 26mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 15mm internal diameter, 32mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 15mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12.5mm internal diameter 20mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12.5mm外径 = 20mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 50。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 10mm。ピッチ円直径 = 50mm。ハブ径 = 35mm。フェイス幅 = 10mm。。メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 40。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 10mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 35mm。フェイス幅 = 10mm。。メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 15。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 15mm。ハブ径 = 17mm。フェイス幅 = 10mm。。メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 25。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 25mm。ハブ径 = 20mm。フェイス幅 = 10mm。。メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 30。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 30mm。ハブ径 = 25mm。フェイス幅 = 10mm。。メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール
1袋(6個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、ケーブルの両端に USB 3.0 A オスコネクタを備えており、卓越した USB 速度と信頼性を実現しているため、幅広い用途に適しています。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、充電、電力、又はデータ転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -A オスケーブルには、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB 3.0 A オス -A オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれています。 USB 3.0 A オス -A オスケーブルは、次のようなコンピュータやその他の USB 周辺機器にデバイスを接続するために一般的に使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 互換性のあるコネクタはどれですか このケーブルの両方のコネクタは、メス A ポート及びアダプタと互換性があります。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.25mm。密度 = 1.3g/cm3。絶縁強度 = 19kV/mm。熱伝導率 = 1.55W/mK。動作温度 Max = +150℃。難燃性 = あり。。RS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。 この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,798 税込7,478
欠品中

RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro 5 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/8 で空圧システムでエアフローを制御する必要がある場合、RS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、高性能でコンパクトな汎用性と頑丈さを兼ね備えています。5/2 構成では、5 ポートと 2 つのスイッチング位置、つまり複動シリンダの制御に一般的に使用されるバルブタイプがあります。代表的な用途には、ロボット、包装、紡績などがあります。アルミボディにより、このバルブはベース取り付けに適しています。スプリングにより、エネルギー効率 Coil のソレノイドにより作動するまで、バルブがホームポジションに保持されます。標準の G 1/8 インチねじに収まり、流量は 740 リットル / 分で、切り替え時間が短く切り替え圧力が低くなっています。信頼性の高い RS Pro シリーズに属しており、このソレノイドバルブは徹底的に安全性テストが行われています。さらに、危険区域や爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/8 インチ接続ポートねじ - ねじサイズは 3.175 mm - 5/2 構成 - 5 ポートおよび 2 ポジション - モノステーブル機能 - ベースマウント - ソレノイド / スプリング作動 - ソレノイドの消費電力は 2 W 、3 VA 最大流量:750 L/min 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - ソレノイドは付属していない - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付け取付ソレノイド = なしポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RS PRORS PRO キーキット
エコ商品
RS Pro スチール製メトリックフェザーキー 180 点キットですRS PRO のスチール製メトリックフェザーキーキットは、機械や産業機器の重要な部品をしっかりと固定するための工具セットです。キーは、装置の回転部品をギア又はプーリーのシャフトに接続して、さまざまな機械要素を動かすために使用します。 このレンチは高品質な造りで、頑丈なスチール設計になっています。これらの製品は、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 6885 仕様に準拠した 600 N/mm2 のせん断強度を備えています。信頼性が高く、高性能であるため、要求の厳しいさまざまな産業用途で使用できます。 キーキットには、 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) x 12 mm ( L )→ 10 mm ( W ) x 8 mm ( D ) x 40 mm ( L )の 13 種類のサイズが用意されています。各サイズには、 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数を指定できます。9 コンパートメント成形プラスチックケースが付属し、収納と利便性が向上しています。特長と利点. 180 ピースフェザーキーキット .スチール素材 .メートル法 .キーの種類をぼかします .せん断強度: 600 N/mm2 . 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数で 13 サイズ .最小サイズ: 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) X 12 mm ( L ) .最大サイズ 10 mm (幅) x 8 mm (奥行) X 40 mm ( L ) . 9 コンパートメントキャリングケース付属 .並列キー及びフェザーキーの DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化組織) 6885 規格に準拠 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様平行キータイプ = フェザー測定システム = メートル個数 = 180サイズ数 = 13材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ボア = 12mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 25mm。全体の長さ = 56mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、ニードルローラー、ボア 12 mm 、長さ 56 mmコンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトの位置ずれを調整する必要がある場合、このユニバーサルジョイントにより、 5 ° → 45 ° のずれを接合することができます。直径 12 mm の穴あきハブを備え、長寿命で潤滑され、メンテナンスが不要なニードルローラーベアリングが取り付けられています。 ユニバーサルジョイントは、最大 4 、 000 rpm の速度で使用でき、 40 kW の出力と 200 Nm のトルクに対応します。直径 25 mm 、長さ 56 mm 、ピボットセンターは 28 mm です。ハブの長さは 13 mm で、ジョイントの重量は 160 gms です。 ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに含まれているこの製品は、ストリングテスト済みです。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種のジョイントは、ジャッキリフトシステムや製造機械などの用途でシャフトを接続するために使用されます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .ニードルローラータイプのジョイント .シングルジョイント .ボアサイズ: 12 mm . スチール製 .最大速度 4,000 rpm .外径(ハブ) 25 mm .全長: 56 mm .ハブの長さは 13 mm .重量: 160 gms .最大動作角度は 45 ° C です . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷