カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(65)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • INFINEON(4)
  • Philips(4)
  • MICROCHIP(3)
  • SPARKFUN(3)
  • AOC(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
  • 東芝(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Koyo(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-130」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
The RS Pro piezo buzzer works on130 to 240VAC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20℃ to +60℃ operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 130V ac最大供給電圧 = 240V acサウンドレベル = 95dBRoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロックベアリング RS PRO RS PROピローブロックベアリング RS PRORS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
内径 = 50mmベアリングユニットの種類 = ピローブロック材料 = 鋳鉄センター高さ = 57.2mm取付穴サイズ = 16mm長さ = 130mm深さ = 51.6mm全高 = 116mm取付穴 センター to センター = 94mm2ボルトピローブロック - ショートベース. 2ボルトショートベースピローブロックアプリケーション. 2ボルトショートベース鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途で、取り付けベースが短い必要のある場合に最適です。
ベアリングユニット RS PRO 4穴 50mm RS PROベアリングユニット RS PRO 4穴 50mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
内径 = 50mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 4材料 = 鋳鉄長さ = 162mm幅 = 162mm深さ = 59.4mm取付穴サイズ = 19mm取付穴 センター to センター = 130mm
ベアリングユニット RS PRO 2穴 35mm RS PROベアリングユニット RS PRO 2穴 35mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
内径 = 35mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 2材料 = 鋳鉄長さ = 161mm幅 = 90mm深さ = 44.4mm取付穴サイズ = 16mm取付穴 センター to センター = 130mmRS PRO V11
ベアリングユニット RS PRO 2穴 25mm RS PROベアリングユニット RS PRO 2穴 25mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
内径 = 25mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 2材料 = 鋳鉄長さ = 130mm幅 = 68mm深さ = 35.7mm取付穴サイズ = 16mm取付穴 センター to センター = 99mmRS Pro 2 穴フランジベアリング 25 mm IDこの鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に取り付けるための非常に効果的な方法です。強力な垂直支持を実現すると同時に、滑らかな回転動作を実現します。 ウィング型フランジベアリングユニットは 2 つの取り付け穴を備えており、初期のずれを中程度に抑えることができ、調整が可能で、すばやく簡単に取り付けられます。ウィング形状により、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を支持することができます。また、このユニットは、さまざまな種類のベアリングで中間の半径方向速度に対応することもできます。 このタイプのフランジベアリングは、一般にコンベアベルトやその他の産業機械で使用されます。建設、農業、繊維製造など、さまざまな産業で使用されています。RS Pro シリーズに属しており、信頼性の高い品質が得られるよう徹底的にテストされています。特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 130 mm .幅 68 mm .奥行きは 35.7 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 99 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ベアリングユニット RS PRO 4穴 55mm RS PROベアリングユニット RS PRO 4穴 55mmRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
内径 = 55mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 4材料 = 鋳鉄長さ = 162mm幅 = 162mm深さ = 58.4mm取付穴サイズ = 19mm取付穴 センター to センター = 130mm4ボルト、四角形 - ノーマルデューティ. ノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニット(ボールベアリングユニット取り付け済み製品ファミリ又は「ハウジングベアリング」製品ファミリ)は、使用されている中でも最も豊富な種類のベアリングユニットの1つです。 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、フランジベアリングは多様な用途で採用されています。フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションなど、多様な用途に合わせてさまざまなスタイルがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。
ベアリングユニット RS PRO 4穴 40mm RS PROベアリングユニット RS PRO 4穴 40mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
内径 = 40mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 4材料 = 鋳鉄長さ = 130mm幅 = 130mm深さ = 51.2mm取付穴サイズ = 16mm取付穴 センター to センター = 102mmRS PRO V11
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5RS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
磁気シリンダセンサ RS PRO RS PRO磁気シリンダセンサ RS PRORS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 2ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = リード供給電圧 = 3 to 130V ac/dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応