特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
324件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ

    三ツ星ベルト
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

    三ツ星ベルト
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
  • チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

    三ツ星ベルト
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    タイプシャフトタイプ(外ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-爪数3穴数Z6
  • チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

    三ツ星ベルト
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    タイプシャフトタイプ(内ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ爪数3穴数Z6
  • タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)10歯形T10
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)5材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)

    三ツ星ベルト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質高力アルミニウム合金形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.381
  • スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)

    三ツ星ベルト
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質高力アルミニウム合金形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)2歯形S2M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.254
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形

    三ツ星ベルト
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)19ベルト上幅(mm)31.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形D
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

    三ツ星ベルト
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm

    三ツ星ベルト
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • キャストナイロンNB板 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB板

    三ツ星ベルト
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600使用温度範囲-40~120℃
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1000使用温度範囲-40~120℃
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
    種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
  • チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ 弾性体

    三ツ星ベルト
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類その他部品
  • チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

    三ツ星ベルト
    1個
    欠品中
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

    三ツ星ベルト
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

    三ツ星ベルト
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト D形 レッド

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

    三ツ星ベルト
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

    三ツ星ベルト
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
  • スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)

    三ツ星ベルト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
  • メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
    高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H形

    三ツ星ベルト
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
  • タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L形

    三ツ星ベルト
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト形XXH
  • タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    48,980税込53,878
    1本
    7日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト形XH