特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
324件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1本
    52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ用ブッシング

    三ツ星ベルト
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
  • マックスターウエッジプーリ 8V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 8V

    三ツ星ベルト
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 5V

    三ツ星ベルト
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • スターロープ 三ツ星ベルト

    スターロープ

    三ツ星ベルト
    41,980税込46,178
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
    材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
  • マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)19ベルト上幅(mm)31.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形D
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

    三ツ星ベルト
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
  • スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS14M
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)10適合ベルトT5
  • タイミングプーリ H150形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H150形 B形

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)38.1プーリーB形適合ベルトH
  • タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H100形 B形

    三ツ星ベルト
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトH
  • タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H200形 A形

    三ツ星ベルト
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)50.8プーリーA形適合ベルトH
  • タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H150形 A形

    三ツ星ベルト
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)38.1プーリーA形適合ベルトH
  • タイミングプーリ L100形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L100形 B形

    三ツ星ベルト
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4呼び幅(mm)100プーリーB形適合ベルトL
  • タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L100形 A形

    三ツ星ベルト
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトL
  • タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L075形 B形

    三ツ星ベルト
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)19プーリーB形適合ベルトL
  • タイミングプーリ L075形 A形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L075形 A形

    三ツ星ベルト
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)19プーリーA形適合ベルトL
  • タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L050形 B形

    三ツ星ベルト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)12.7呼び幅(mm)50プーリーB形適合ベルトL
  • タイミングプーリ L050形 A形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L050形 A形

    三ツ星ベルト
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)12.7プーリーA形適合ベルトL
  • タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ XL037形 C形

    三ツ星ベルト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)9.5プーリーC形適合ベルトXL
  • タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ XL037形 B形

    三ツ星ベルト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5呼び幅(mm)37プーリーB形適合ベルトXL
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型

    三ツ星ベルト
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)120種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅600

    三ツ星ベルト
    99,980税込109,978
    1本
    52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)152.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅600ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅500

    三ツ星ベルト
    88,980税込97,878
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)127種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅500ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅400

    三ツ星ベルト
    65,980税込72,578
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)101.6種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅400ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅300

    三ツ星ベルト
    53,980税込59,378
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅300ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅200

    三ツ星ベルト
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅200ベルト形XXH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅600

    三ツ星ベルト
    59,980税込65,978
    1本
    52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)152.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅600ベルト形XH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅500

    三ツ星ベルト
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)127種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅500ベルト形XH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅400

    三ツ星ベルト
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)101.6種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅400ベルト形XH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅300

    三ツ星ベルト
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅300ベルト形XH
  • 音波式張力計 三ツ星ベルト

    音波式張力計

    三ツ星ベルト
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
  • スーパーAGコグ4 三ツ星ベルト

    スーパーAGコグ4

    三ツ星ベルト
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    種別RCLAグリーン購入法適合
  • コード式センサーヘッド 三ツ星ベルト

    コード式センサーヘッド

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアーム式センサーヘッド 三ツ星ベルト

    フレキシブルアーム式センサーヘッド

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    主な適合純正品番8-98329390-0,SX001-16910型式KV290耐熱温度(℃)100主な適合車種ブルーリボン(15.09~)耐寒温度(℃)-30
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    冷凍機用リブスターベルトです。
    主な適合純正品番1469872480山数6ベルト長さ(mm)1585メーカーデンソーベルト形PK