絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XYZθαβ軸ステージ(60×60) ツクモ工学

    XYZθαβ軸ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    279,800税込307,780
    1個
    42日以内出荷
    ・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学

    XYZθαβ軸ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷
    ・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθα軸ステージ(60×60) ツクモ工学

    XYZθα軸ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷
    ・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)2.1中心高さ(mm)【回転 α】115耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±10、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθα軸ステージ(40×40) ツクモ工学

    XYZθα軸ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    179,800税込197,780
    1個
    42日以内出荷
    ・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.68中心高さ(mm)【回転 α】51耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学

    XYZθ軸ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    129,800税込142,780
    1個
    42日以内出荷
    ・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.48耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYZθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    ・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)1.15耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XYZ軸>

    ツクモ工学
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    ・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XYZ軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XYZ軸>

    ツクモ工学
    61,980税込68,178
    1個
    42日以内出荷
    ・XYZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.84耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【XY】±30、【Z】±20
  • 傾斜回転ステージ(60×60) ツクモ工学

    傾斜回転ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜回転ステージは、αβθの角度を±3°の範囲で姿勢調整や基準出しが可能なαβθ軸ステージです。・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβの微動調整が可能です。・光学系用途の他、測定・分析用治具としても有用です。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの回転自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.3傾斜角度(°)【αβθ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • 傾斜回転ステージ(40×40) ツクモ工学

    傾斜回転ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    33,980税込37,378
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜回転ステージは、αβθの角度を±3°の範囲で姿勢調整や基準出しが可能なαβθ軸ステージです。・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβの微動調整が可能です。・光学系用途の他、測定・分析用治具としても有用です。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの回転自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.1傾斜角度(°)【αβθ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • ネジ送りステージ<XZ軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XZ軸>

    ツクモ工学
    27,980税込30,778
    1個
    42日以内出荷
    ・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XZ軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XZ軸>

    ツクモ工学
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    ・XZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.64耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【X】±30、【Z】±20
  • α軸ゴニオステージ(60×60) ツクモ工学

    α軸ゴニオステージ(60×60)

    ツクモ工学
    56,980税込62,678
    1個
    42日以内出荷
    ・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学

    α軸ゴニオステージ(40×40)

    ツクモ工学
    45,980税込50,578
    1個
    42日以内出荷
    ・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • αβ軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学

    αβ軸ゴニオステージ(40×40)

    ツクモ工学
    89,980税込98,978
    1個
    42日以内出荷
    ・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • αβ軸ゴニオステージ(60×60) ツクモ工学

    αβ軸ゴニオステージ(60×60)

    ツクモ工学
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷
    ・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • 傾斜ステージ(80×132) ツクモ工学

    傾斜ステージ(80×132)

    ツクモ工学
    49,980税込54,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.72対応【精密ラボジャッキ】RJ-101傾斜角度(°)【α】±1.4、【β】±0.8耐荷重(N)78.4 [8 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)80×132
  • 傾斜ステージ(40×40) ツクモ工学

    傾斜ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    21,980税込24,178
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • 傾斜ステージ(60×60) ツクモ工学

    傾斜ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    23,980税込26,378
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.22傾斜角度(°)【αβ】±2.5耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • 傾斜ステージ(25×25) ツクモ工学

    傾斜ステージ(25×25)

    ツクモ工学
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.05傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□25
  • 傾斜ステージ(160×220) ツクモ工学

    傾斜ステージ(160×220)

    ツクモ工学
    68,980税込75,878
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)2.32対応【精密ラボジャッキ】RJ-103傾斜角度(°)【α】±0.7、【β】±0.6耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)160×220
  • 傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学

    傾斜ステージ(80×80)

    ツクモ工学
    27,980税込30,778
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.36傾斜角度(°)【αβ】±2耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□80
  • 傾斜ステージ(100×160) ツクモ工学

    傾斜ステージ(100×160)

    ツクモ工学
    59,980税込65,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)1.08対応【精密ラボジャッキ】RJ-102傾斜角度(°)【α】±1.2、【β】±0.7耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)100×160
  • 粗微動回転ステージ(Φ40) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    26,980税込29,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40回転角度(°)【微動】±5
  • 粗微動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    31,980税込35,178
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.25耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60回転角度(°)【微動】±5
  • 粗動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学

    粗動回転ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60
  • 粗微動回転ステージ(Φ80) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ80)

    ツクモ工学
    35,980税込39,578
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.5耐荷重(N)58.8 [6 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ80回転角度(°)【微動】±5
  • 粗微動回転ステージ(Φ120) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ120)

    ツクモ工学
    56,980税込62,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5
  • フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学

    フラットアルミステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<Z軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20
  • ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    24,980税込27,478
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    38,980税込42,878
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学

    クロスローラアルミステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    67,980税込74,778
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
  • XYθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    92,980税込102,278
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<X軸>

    ツクモ工学
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    ・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    62,980税込69,278
    1個
    52日以内出荷
    ・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。
    用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
  • 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    62,980税込69,278
    1個
    42日以内出荷
    ・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    68,980税込75,878
    1台
    32日以内出荷
    ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
  • 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。 オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り) 実験、研究に。