絞り込み
ブランド
- ツクモ工学
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,718)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,063)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
超小型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥68,980~税込¥75,878~1個42日以内出荷・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
大型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥125,980税込¥138,5781個52日以内出荷・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100
精密ラボジャッキ RJシリーズ
ツクモ工学¥119,800税込¥131,7801個30日以内出荷Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。寸法(mm)170×270アズワン品番3-5137-04
精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥62,980~税込¥69,278~1個52日以内出荷・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
小型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥62,980~税込¥69,278~1個42日以内出荷・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥68,980~税込¥75,878~1台32日以内出荷ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
小型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥65,980~税込¥72,578~1台32日以内出荷ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。 オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り) 実験、研究に。