オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (23) ブランド: 秀和システムブランド: ポリカームすべて解除
導電塗料タッチアップペン ポリカーム (28件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1本(15mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途 自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 色 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス 表面抵抗 2.0×10-1 /□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 硬化時間(時間) 約12 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム (2件のレビュー) ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 色 グレー 特性 導電 適合 (密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃) 90 主な用途 プラスチック 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間) 約5~6(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1.0(20μm厚)
導電塗料スプレー缶 ポリカーム (3件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途 実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 色 灰黒 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性 静電気対策用 成分 アクリル系 表面抵抗率(Ω) 約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃) 90 塗布面積(m2 /本) 約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 色 茶褐色 特性 導電 主な用途 プラスチック 耐熱温度(℃) 85 指触乾燥時間(分) 約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間) 約3(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1.0(20μm厚)
導電塗料スプレー缶 ポリカーム ¥ 8,898~税込 ¥ 9,788~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 色 シルバー 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性 電磁波シールド用 成分 アクリル系 表面抵抗率(Ω) 約1以下/□(30~50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃) 90 塗布面積(m2 /本) 約1(30μm厚) 仕様 電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 129mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
導電塗料スプレー缶 ポリカーム (2件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途 実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品 延長ノズル15cm 成分 アクリル系 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 色 灰黒 耐熱温度(℃) 90 表面抵抗率(Ω) 約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気対策用 危険物の性状 水溶性 塗布面積(m2 /本) 約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 色 茶褐色 特性 導電 主な用途 プラスチック 耐熱温度(℃) 85 指触乾燥時間(分) 約5~10(25℃) ノズル長(cm) 15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq) 約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間) 約3(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1.0(20μm厚)
プライマースプレー缶 ポリカーム ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途 スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 適合 (密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 色 乳半色 主な用途 PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 144mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1個(50g)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途 筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に 色 灰茶色 特性 導電 耐熱性 テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed) 主な用途 粘土 導電性 0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付 ポリカーム ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。
電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途 一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途 プラスチック/ガラス/金属 特性 導電 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
プライマースプレー缶 ポリカーム ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途 スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 付属品 延長ノズル15cm 適合 (密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 色 乳半色 主な用途 PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 144mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
工業用導電塗料 楽器用 ポリカーム ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1本(1kg)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途 エレキギター専用のノイズ対策 成分 アルコール系 水溶性 色 黒 適合材 エレキギターなどのキャビティ 主な用途 エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 エレキギター専用ノイズ対策 危険物の性状 水溶性
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1本(300mL)
当日出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 色 灰茶 耐熱温度(℃) 約90 適合材 軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 関連資料 (0.29MB) 取扱説明書 (0.55MB) 危険物の性状 非水溶性
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。
電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途 一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途 プラスチック/ガラス/金属 特性 導電 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン ポリカーム 当日出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途 エレキギター専用のノイズ対策 成分 アルコール系 水溶性 色 黒 適合材 エレキギターなどのキャビティ 主な用途 エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16mL 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 エレキギター専用ノイズ対策 関連資料 (0.22MB) 取扱説明書 (0.29MB) 危険物の性状 水溶性
導電塗料スプレー缶 ポリカーム ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 仕様 電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 付属品 延長ノズル15cm 成分 アクリル系 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 色 シルバー 耐熱温度(℃) 90 表面抵抗率(Ω) 約1以下/□(30~50μm厚) 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 129mL 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド用 危険物の性状 水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1(30μm厚)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 色 灰茶 耐熱温度(℃) 約90 適合材 軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 危険物の性状 非水溶性
工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム 3日以内出荷
耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途 主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 色 灰茶 耐熱温度(℃) 約130 適合材 PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など 主な用途 主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.57(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1600mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 関連資料 (0.3MB) (0.17MB) 危険物の性状 非水溶性
工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム 5日以内出荷
耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途 主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 色 灰茶 耐熱温度(℃) 約130 適合材 PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など 主な用途 主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.57(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 400mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 関連資料 (0.3MB) (0.17MB) 危険物の性状 非水溶性
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
導電性パテ ポリカーム 当日出荷 から 33日以内出荷
必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム ¥ 37,980~税込 ¥ 41,778~
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途 自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 色 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス、プラスチック 表面抵抗 2.0×10-1 /□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状 非水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1本(300mL)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 色 グレー 特性 導電 耐熱温度(℃) 90 主な用途 プラスチック 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) ノズル長(cm) 15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq) 約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間) 約5~6(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1.0(20μm厚)