オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (15) ブランド: 秀和システムブランド: JKW(JFE溶接棒)すべて解除
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) (24件のレビュー) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途 軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ 軟鋼用 JIS規格 Z3211E4303 被覆系 ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒) (1件のレビュー) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1箱(10kg)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途 軟鋼および490N/mm2 級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。 JIS規格 Z3312 YGW12 AWS規格 A5.18 ER70S-4該当 タイプ 軟鋼および490N/mm2 級高張力鋼用
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) 8日以内出荷
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。
全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。
アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
用途 造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U 伸び(%) 28 引張強度(MPa) 559 電流範囲(A) 120~300(水平すみ肉)、120~280(横向) 電流範囲(A)下向 120~300 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 490 電流範囲(A)上向 120~250 電流範囲(A)立向上進 120~250 電流範囲(A)立向下進 200~300 ワイヤー種類 ソリッド
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) 8日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途 590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T 伸び(%) 25 引張強度(MPa) 661 AWS規格 A5.28 ER80S-G 電流範囲(A) 100~300(横向・水平すみ肉) 電流範囲(A)下向 100~350 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 579 ワイヤー種類 ソリッド
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) 8日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途 軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。 ワイヤー種類 ソリッド JIS規格 JIS Z 3312 YGW18 AWS規格 A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(20kg)
8日以内出荷
低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。
薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
用途 軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。 降伏点(MPa) 430 引張強度(MPa) 530 伸び(%) 30 ワイヤー種類 ソリッド JIS規格 JIS Z 3312 YGW12 AWS規格 A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1箱(10kg)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途 軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 JIS規格 JIS Z 3312 YGW12 伸び(%) 27 引張強度(MPa) 540 AWS規格 A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 450 ワイヤー種類 ソリッド
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) 8日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途 軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など
各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。 JIS規格 JIS Z 3312 YGW11 伸び(%) 31 引張強度(MPa) 550 AWS規格 A5.18 ER70S-G 吸収エネルギー(J) 160(0℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 460 ワイヤー種類 ソリッド
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) 8日以内出荷
軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。
作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。
用途 軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。 色 棒端:オレンジ(二次色:オレンジ) 降伏点(MPa) 493 引張強度(MPa) 578 伸び(%) 30 JIS規格 Z3211 AWS規格 A5.1 E7016 吸収エネルギー(J) 119(-30℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(20kg)
8日以内出荷
重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。
使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。
スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。
用途 造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接 色 棒端:空 JIS規格 Z3211 伸び(%) 30 引張強度(MPa) 465 吸収エネルギー(J) 78(-20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 414
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(20kg)
8日以内出荷
重要構造物の全姿勢溶接棒です。
溶接部の機械的性質はイルミナイト系溶接棒中もっとも良好であり、耐ピット性および耐割れ性にすぐれています。
X線性能にも優れ、良好な溶着金属が得られますので、高圧容器、ボイラー等の容器にも適用できます。
用途 造船、圧力容器、加熱機器、建築、橋梁、その他重要構造物の溶接 色 棒端:黄 降伏点(MPa) 421 引張強度(MPa) 486 伸び(%) 29 JIS規格 Z3211 吸収エネルギー(J) 70(-20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) 8日以内出荷
ライムチタニヤ系で全姿勢での作業性がきわめて良好な溶接棒です。
特に再アーク性がすぐれており、断続溶接や、仮付け溶接にも適しています。
適正電流範囲が広く、スラグ剥離性も良好です。
用途 軟鋼を使用した橋梁、建築、車両、その他一般構造物の溶接 色 棒端:朱 棒長(mm) 350 JIS規格 Z3211 棒径(Φmm) 3.2 伸び(%) 29 引張強度(MPa) 460 吸収エネルギー(J) 110(0℃) 電流範囲(A)下向 100~140 RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 410 電流範囲(A)立向上進 90~130
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) 7日以内出荷
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。
溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。
アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途 軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接 色 棒端:白 棒長(mm) 400 JIS規格 Z3211 棒径(Φmm) 4 伸び(%) 23 引張強度(MPa) 480 AWS規格 A5.1 E6013 吸収エネルギー(J) 58(0℃) 電流範囲(A)下向 125~170 RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 430 電流範囲(A)立向上進 100~140
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。
再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。
耐割れ性が良好です。
用途 軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接 色 棒端:白 JIS規格 Z3211 伸び(%) 30 引張強度(MPa) 540 吸収エネルギー(J) 180(0℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 450
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) 8日以内出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途 軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接 色 棒端:赤 棒長(mm) 450 JIS規格 Z3211 棒径(Φmm) 5 伸び(%) 29 引張強度(MPa) 470 吸収エネルギー(J) 100(0℃) 電流範囲(A)下向 190~250 RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 410 電流範囲(A)立向上進 150~200