耐油安全長靴 ZODYオカモト[安全靴・作業靴](70件のレビュー)当日出荷
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性足幅3E長さ(cm)約37(26cm)標準質量(g/片足)約1050(26cm)形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)材質(ソール)PVCJIS規格JIS規格S種相当材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
トラ布テープオカモト[安全靴・作業靴](20件のレビュー)当日出荷
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6粘着力(N/25mm)10.78
ぴったりゴム手袋オカモト[安全靴・作業靴](14件のレビュー)当日出荷
ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ 環境思いオカモト[安全靴・作業靴](19件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
しなやか天然ゴム手袋 うす手オカモト[安全靴・作業靴](41件のレビュー)当日出荷
指先感覚が必要な作業に最適です。指先ストッパー付き。
用途キッチン作業、ガーデニング全長(cm)29.5種別薄手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.25入数(双)1材質(裏)綿材質(表)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防水エプロン胸付オカモト[安全靴・作業靴](23件のレビュー)当日出荷
軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。色ホワイト機能防水仕様胸付タイプトラスコ品番297-8946種別エプロン材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.35質量(g)390幅(cm)90着丈(cm)110ひも長(cm)240
ゴムデラックス(DX) 巧の力オカモト[安全靴・作業靴](29件のレビュー)当日出荷
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス種別厚手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.5色黒規格食品衛生法適合入数(双)1材質(裏)レーヨン(練り込み)RoHS指令(10物質対応)対応
PETクロス養生用テープオカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
鉄芯入りマジックタイプ 耐油安全スニーカーオカモト[安全靴・作業靴](82件のレビュー)当日出荷
耐油底プラス脱ぎ履きしやすい幅広4Eの安全スニーカーです。
色ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー標準質量(g/片足)約450(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
浸透圧脱水シート ピチットオカモト[安全靴・作業靴](40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1箱(15枚)ほか
当日出荷
素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
サーモ発泡手袋オカモト[安全靴・作業靴](47件のレビュー)当日出荷
発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。全長(cm)33材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.6色ブルー入数(双)1機能速乾・抗菌・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
紙バッグシーリングテープオカモト[安全靴・作業靴](30件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
手で開封できる紙素材テープ。
視認性の高い全11色のカラーバリエーション。
内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。
湿気のある場所でもしっかりくっついています。
プラスチック手袋オカモト[安全靴・作業靴](6件のレビュー)欠品中
極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業。入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブオカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)当日出荷
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに色ブラック全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15入数(枚)50エンボス加工外エンボス
水とりぞうさんオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)当日出荷
気になる湿気を強力除湿。大きなプラスチック容器に入った薬剤がたっぷり湿気を吸湿します。使用後は、「水捨てシール」を剥がすだけで簡単に溜まった水溶液を捨てることができます。
防水エプロン腰下オカモト[安全靴・作業靴](7件のレビュー)当日出荷
軽作業向きの軽量タイプです。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。色ホワイト機能防水仕様腰下タイプトラスコ品番297-8938種別エプロン材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.35質量(g)370幅(cm)90着丈(cm)90ひも長(cm)240(胴回りのひも長さ)
ビルパール厚手 NPオカモト[安全靴・作業靴](8件のレビュー)当日出荷
家庭用から作業用まで幅広く使えます。
暖かい裏毛つき。
防カビ衛生加工。
非フタル酸エステル系可塑剤使用。
タイプ袋入り材質(裏)綿、レーヨン材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
オカモトPEクロス#412オカモト[安全靴・作業靴](5件のレビュー)当日出荷
優れた強度。作業性の良さが自慢です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に主な用途養生用引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)7.94
ラテックスディスポ・NEOオカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)当日出荷
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。色ナチュラル全長(cm)29仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16入数(枚)100規格クラス1000クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
スリーバンド カラーゴムオカモト[安全靴・作業靴](5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1袋(500g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)1.1番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
OPPテープNo.333Cオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)当日出荷
アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に仕様粘着力3.4N/10mm材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.053質量(g)270長さ(m)100引張強度(N/mm)35.3N/10mm粘着力(N/mm)3.4N/10mm
水とりぞうさん炭(タンクタイプ)オカモト[安全靴・作業靴](7件のレビュー)当日出荷
気になる湿気を強力除湿
炭パワーで強力脱臭
簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個成分塩化カルシウムタイプ炭タイプアズワン品番65-0448-42商品タイプタンクタイプ
Marigold 婦人長靴オカモト[安全靴・作業靴]当日出荷から15日以内出荷
農作業やガーデニングなど幅広い用途で使えます。土や泥が離れやすいロール底、快適な速乾吸汗裏布、ゴミなどの侵入を防ぐカバー付きです。
用途農作業用、ガーデニング用足幅EE機能吸汗速乾裏布、カバー付き材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)645(M)材質(カバー)PVC総丈(cm)35.0(Mサイズ)対象女性用
無包装ラミレスクラフトテープオカモト[安全靴・作業靴](7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~
1箱(50巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。
ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
ゴムバンド 500G袋入オカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)当日出荷
厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用。材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)0.5色アメ色切り幅(mm)1.1
ピンスパイク長靴オカモト[安全靴・作業靴](5件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など色ブルー機能速乾吸汗靴タイプ長靴
防草シート固定用テープオカモト[安全靴・作業靴](12件のレビュー)当日出荷
耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。幅(mm)100厚さ(mm)0.35質量(g)810長さ(m)20基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)11引張強度(N/10mm)160
踏抜き抵抗板入 安全鉄芯長靴オカモト[安全靴・作業靴](23件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
色グリーン足幅2E種類セーフティシューズ材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
トラ布テープオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)当日出荷
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用安全状態を表示するマーキングに。粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6
カラーショートブーツ RMM-382オカモト[安全靴・作業靴](41件のレビュー)当日出荷
ベリーショート「L寸21cm高キープ付」
速乾吸汗裏布・艶消し革シボ・ALLigatorブランド。
色ブラック足幅2E長さ(cm)20.5(L)形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)545(L)機能速乾吸汗裏布靴タイプ半長靴