カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
  • 自動車用品(19)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ENDOX(エンドックス)
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,333)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,749)
  • トヨタ(140,403)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,631)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,773)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)サビ転換剤RSスプレーENDOX(エンドックス)(80件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400mL)
当日出荷
臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)錆転換剤RSENDOX(エンドックス)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(500mL)
当日出荷
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に主な用途使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)完全硬化時間18~24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ジンクスプレー ENDOX(エンドックス)ジンクスプレーENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)
当日出荷
スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。ツヤ消しうすグレー使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
高性能耐熱耐久グリーススプレー ENDOX(エンドックス)高性能耐熱耐久グリーススプレーENDOX(エンドックス)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス)MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(290mL)
欠品中
作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(6個)
当日出荷
ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。
用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセットENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
ウイングノズル ENDOX(エンドックス)ウイングノズルENDOX(エンドックス)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
MOZD(高性能浸透潤滑剤) ENDOX(エンドックス)MOZD(高性能浸透潤滑剤)ENDOX(エンドックス)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
インナープロテクションスプレー ENDOX(エンドックス)インナープロテクションスプレーENDOX(エンドックス)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)付属品ロングノズルタイプエアゾール缶ノズル長(mm)505耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.255L危険物の性状非水溶性
アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)アンダーボディコーティング剤ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)
当日出荷
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
錆プロテクター ENDOX(エンドックス)錆プロテクターENDOX(エンドックス)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(750mL)
当日出荷
防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。塗り面積(m2)約8使用方法刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。耐熱性+90℃(乾燥後)主成分アルキド樹脂主な用途密度1.07±0.09kg/L(20℃)希釈剤塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可)完全硬化時間7日(20℃・50%)粘度(Pa・s)86~91(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.75L指触乾燥時間(時間)2(20℃・50%)上塗塗装可能時間24時間後(水性塗料のみ)特性防錆危険物の性状非水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ENDOX UBC-HB2700 ENDOX(エンドックス)ENDOX UBC-HB2700ENDOX(エンドックス)
3,298税込3,628
1缶(1L)
当日出荷
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。ブラック使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。タイプビチューメンタイプ耐熱性-25~+90℃(硬化後)密度1.14g/mL(20℃)完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)粘度(Pa・s)240~340(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)危険物の性状非水溶性
45°ジョイント ENDOX(エンドックス)45°ジョイントENDOX(エンドックス)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
狭い場所等ガンがあたる場所に使用
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
eeクリーン ネイチャー ENDOX(エンドックス)eeクリーン ネイチャーENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(3L)
8日以内出荷
有機溶剤、シリコンを含まない。 肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。 植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。
用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。 ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg特性スクラブ入り
ウイングノズル用アダプター ENDOX(エンドックス)ウイングノズル用アダプターENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(3個)
当日出荷
適合ウイングノズル危険物の類別非危険物
スタンダードロングノズル ENDOX(エンドックス)スタンダードロングノズルENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ワイドストリームノズルⅡ(パワーラインⅡ用) ENDOX(エンドックス)ワイドストリームノズルⅡ(パワーラインⅡ用)ENDOX(エンドックス)
3,298税込3,628特価
1セット(5個)
当日出荷
自動波模様作成専用。幅広吐出用。
適合本体パワーラインⅡ専用ノズル+Terostat9320(ハンドガン、テレスコープピストルでは使用不可)危険物の類別非危険物
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度ENDOX(エンドックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
UBC-TW1600 ENDOX(エンドックス)UBC-TW1600ENDOX(エンドックス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレーENDOX(エンドックス)
2,698税込2,968
1本(420mL)
5日以内出荷
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
インナープロテクション ENDOX(エンドックス)インナープロテクションENDOX(エンドックス)
9,998税込10,998
1缶(4L)
10日以内出荷
鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズルタイプスチール缶ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性