カテゴリ

  • バイク部品(14)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • ALBA(アルバ)(4)
  • ALCANhands(9)
  • BEAMS(ビームス)(1)
  • BRAKING(1)
  • brembo(2)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • GSユアサ(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • KITACO(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • NTB(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • RPM(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CJ43A」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルブレース 極太 Sサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太 Sサイズ

    ハリケーン
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合
    用途Φ7/8インチハンドル用 Sサイズ色ブラックサイズSピッチ(mm)(クランプ)255適合車種400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B)適合ハンドルΦ22.2mm用
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(3本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    色ブラック
  • ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太タイプ

    ハリケーン(7件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    色オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
  • ロングホイールベースkit ハリケーン

    ロングホイールベースkit

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • エアクリーナーkit ハリケーン

    エアクリーナーkit

    ハリケーン
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    仕様ロングホイールベースkit(HF1020・HF1021)に対応、センサー取付ステー及びブローバイガスホース付適合車種スカイウェイブ250/typeS/SS(CJ43A)_エプシロン250(CJ43B)主な適合車種スカイウェイブ250/typeS( 03-05 CJ43A)・エプシロン250( 04- CJ43B)・スカイウェイブ250SS( CJ43A)
  • ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーン

    ロング パーキングブレーキケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • スロットルケーブル W ハリケーン

    スロットルケーブル W

    ハリケーン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    色ステンレスメッシュ
  • ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース Sサイズ

    ハリケーン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
  • 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

    300エイプハンガー3型ハンドルkit

    ハリケーン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • ノーマル バランサー取付用ボルト ハリケーン

    ノーマル バランサー取付用ボルト

    ハリケーン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    仕様市販Φ1インチハンドルに交換した場合でも、ノーマルグリップとウエイトバランサーを使用できます適合車種スカイウェイブ250SS/400SS_(CJ/CK-43A)主な適合車種スカイウェイブSS(CJ/CK-43A用)
  • 1インチ ナロー SS専用ハンドル ハリケーン

    1インチ ナロー SS専用ハンドル

    ハリケーン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK、ノーマル比は全幅85mmショート/高さ40mmダウン/プルバック60mm色クロームメッキ適合車種スカイウェイブ250SS/400SS主な適合車種スカイウェイブ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)
  • アジャストハンドル ローType ハリケーン

    アジャストハンドル ローType

    ハリケーン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
    色クロームメッキ
  • アジャストハンドル ミドルアップType ハリケーン

    アジャストハンドル ミドルアップType

    ハリケーン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
    色クロームメッキ