カテゴリ
- バイク部品(14)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- ALBA(アルバ)(4)
- ALCANhands(9)
- BRAKING(1)
- brembo(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GIVI(ジビ)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- GSユアサ(1)
- K.Pガスケット(1)
- KITACO(8)
- LONG(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- NTB(3)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
「CJ43A」の検索結果

ハンドルブレース 極太 Sサイズ
ハリケーン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合用途Φ7/8インチハンドル用 Sサイズ色ブラックサイズSピッチ(mm)(クランプ)255適合車種400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B)適合ハンドルΦ22.2mm用
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
エアクリーナーkit
ハリケーン¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷仕様ロングホイールベースkit(HF1020・HF1021)に対応、センサー取付ステー及びブローバイガスホース付適合車種スカイウェイブ250/typeS/SS(CJ43A)_エプシロン250(CJ43B)主な適合車種スカイウェイブ250/typeS( 03-05 CJ43A)・エプシロン250( 04- CJ43B)・スカイウェイブ250SS( CJ43A)
ロング パーキングブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
スロットルケーブル W
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
300エイプハンガー3型ハンドルkit
ハリケーン¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ノーマル バランサー取付用ボルト
ハリケーン¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷仕様市販Φ1インチハンドルに交換した場合でも、ノーマルグリップとウエイトバランサーを使用できます適合車種スカイウェイブ250SS/400SS_(CJ/CK-43A)主な適合車種スカイウェイブSS(CJ/CK-43A用)
1インチ ナロー SS専用ハンドル
ハリケーン¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷仕様スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK、ノーマル比は全幅85mmショート/高さ40mmダウン/プルバック60mm色クロームメッキ適合車種スカイウェイブ250SS/400SS主な適合車種スカイウェイブ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)
アジャストハンドル ローType
ハリケーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。色クロームメッキ
アジャストハンドル ミドルアップType
ハリケーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から6日以内出荷調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。色クロームメッキ