カテゴリ
- バイク部品(22)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- ALCANhands(19)
- SWAGE-LINE(18)
- brembo(18)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
- J-TRIP(15)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(11)
- X.A.M(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- NTB(9)
- SUNSTAR(サンスター)(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- OVER RACING(9)
- ALBA(アルバ)(8)
- AFAM(アファム)(6)
- ブランドをもっと見る
「GSX250」の検索結果
特価

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
Φ22アルミサイドキャップ
ハリケーン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。 外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
ハンドルホルダーH20
ハリケーン¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。適合車種ゼファー400/χ.ゼファー750/1100/RS_バリオス/Ⅱ.GSX250FX主な適合車種ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX
ハンドルホルダースペーサーT10
ハリケーン¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷適合車種メーカーホルダー用_ゼファー400/χ/750/1100.バリオス/Ⅱ_GSX250FXのノーマルホルダーにも適合主な適合車種ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX
セパレートハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から9日以内出荷Φ22.2mmタイプIIIバー。傾斜角度0から18°アルミサイドキャップ付。ハンドル径(Φmm)(内径)18適合車種GSX250R(DN11A)ホルダー径(mm)(内径)37
ステップオフセットプレート
ハリケーン¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ノーマルステップホルダーのまま、3段階のポジション変更が可能付属品ステンレス製チェンジロッド材質アルミ合金色ブラック適合車種GSX250R(DN11A)