カテゴリ

  • バイク部品(24)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • モノタロウ(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](120)
  • PMC(66)
  • POSH Faith(65)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • AFAM(アファム)(42)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • ALCANhands(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • SWAGE-LINE(31)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(26)
  • NOJIMA ENGINEERING(21)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(19)
  • brembo(17)
  • JB-POWER(17)
  • SMC(16)
  • アイゼン(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpz」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ロング スロットルケーブル ハリケーン

    ロング スロットルケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ステムナット ハリケーン

    ステムナット

    ハリケーン(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • カワサキホルダーKit ハリケーン

    カワサキホルダーKit

    ハリケーン
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    仕様バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用適合車種カワサキ セパレートハンドル車主な適合車種ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R
  • フロントフォークトップキャップ ハリケーン

    フロントフォークトップキャップ

    ハリケーン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブラック
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • バーハンドルkit ハリケーン

    バーハンドルkit

    ハリケーン(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

    ジュラルミン トップブリッジ

    ハリケーン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
  • ハンドルアップスペーサーH18 ハリケーン

    ハンドルアップスペーサーH18

    ハリケーン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。
    ブラックアルマイト
  • コンチ4型 kit専用ハンドル ハリケーン

    コンチ4型 kit専用ハンドル

    ハリケーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済みシルバーアルマイト内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2
  • Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

    Φ30砲弾型アルミサイドキャップ

    ハリケーン
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • EARL'Sブレーキホース ハリケーン

    EARL'Sブレーキホース

    ハリケーン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ
  • ソケットボルトSet ハリケーン

    ソケットボルトSet

    ハリケーン
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    仕様同メーカーハンドルポストの取付に必要 M10×L35適合車種エリミネーター250LX_イントルーダーLC250.GPZ400F.他主な適合車種イントルーダーLC250・エリミネーター250LX
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_54001-1014
    ブラック適合車種GPZ900R(A1-A16)
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,598税込3,958
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011
    ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,498税込1,648
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_54001-1012
    ブラック適合車種Z400FX.Z400GP.GPZ400/F/FⅡ
  • スロットルケーブル ハリケーン

    スロットルケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ブラック適合車種GPZ400/F/FⅡ
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_54011-1207
    ブラック適合車種GPZ400/F/FⅡ
  • チョークケーブル ハリケーン

    チョークケーブル

    ハリケーン
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_54017-1052
    ブラック適合車種GPZ900R(A1-A16)
pzk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pzk