カテゴリ
- バイク部品(24)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](120)
- PMC(66)
- POSH Faith(65)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- MAZDA(マツダ)(58)
- AFAM(アファム)(42)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- ALCANhands(32)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- SWAGE-LINE(31)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(26)
- NOJIMA ENGINEERING(21)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(19)
- brembo(17)
- JB-POWER(17)
- SMC(16)
- アイゼン(15)
- ブランドをもっと見る
「gpz」の検索結果

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング スロットルケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から6日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
カワサキホルダーKit
ハリケーン¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷仕様バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用適合車種カワサキ セパレートハンドル車主な適合車種ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R
コンチ4型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み色シルバーアルマイト内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2
ソケットボルトSet
ハリケーン¥489税込¥5381個4日以内出荷仕様同メーカーハンドルポストの取付に必要 M10×L35適合車種エリミネーター250LX_イントルーダーLC250.GPZ400F.他主な適合車種イントルーダーLC250・エリミネーター250LX
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,598税込¥3,9581セット9日以内出荷適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011色ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
スロットルケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種GPZ400/F/FⅡ