カテゴリ

  • バイク部品(9)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(490)
  • 近藤製作所(113)
  • SMC(33)
  • StarTech.com(24)
  • RS PRO(17)
  • ヨドノ(11)
  • 金沢車輌(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • パール金属(9)
  • KTM(7)
  • TIME(7)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(5)
  • デンカエレクトロン(5)
  • タジマ(田島ルーフィング)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーンコンチ3型 kit専用ハンドルハリケーン
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済内径(Φmm)14全幅(mm)685全高(mm)55外径(Φmm)22.2
ヨーロピアン1型 kit専用ハンドル ハリケーンヨーロピアン1型 kit専用ハンドルハリケーン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)18全幅(mm)700全高(mm)95外径(Φmm)22.2
FATコンドル 専用ハンドル ハリケーンFATコンドル 専用ハンドルハリケーン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Z900RS(18 ZR900C)
BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーンBMコンチ2型 kit専用ハンドルハリケーン
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
全幅W×全高(mm)680×80仕様スイッチ穴加工済み外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18
FATコンドル 専用ハンドル ハリケーンFATコンドル 専用ハンドルハリケーン
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製クロームメッキ内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上トリプルニッケル ピュアクロームメッキ適合車種Z900RS(18 ZR900C)
ミニミドルアップ1型 ハンドル ハリケーンミニミドルアップ1型 ハンドルハリケーン
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値・PCX:85mm以上・エイプ50/100:100mm以上・モンキー/ゴリラ:80mm以上引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)630全高(mm)200外径(Φmm)22.2主な適合車種エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他