カテゴリ
- バイク部品(8)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- StarTech.com(22)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- パール金属(9)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ヨドノ(5)
- 南電機(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- NOK(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ヒットマンルアーズ(4)
- KTC(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ふくろ倶楽部(3)
- 水本機械製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
- ブランドをもっと見る
「hb30」の検索結果

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
コンチ3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済内径(Φmm)14全幅(mm)685全高(mm)55外径(Φmm)22.2
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製色ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Z900RS(18 ZR900C)
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製色クロームメッキ内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上トリプルニッケル ピュアクロームメッキ適合車種Z900RS(18 ZR900C)