カテゴリ
- バイク部品(15)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- ホンダ(13)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- ゴールドメダル(12)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- GIVI(ジビ)(9)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- KITACO(3)
- Vesrah(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- プロト(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ブランドをもっと見る
「nc750」の検索結果

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ミニブレットウインカーkit
ハリケーン¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から4日以内出荷ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
ミニクラシックホーンkit
ハリケーン¥5,198~税込¥5,718~1セット4日以内出荷から7日以内出荷クラシカルな迫力ある低音。 従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)仕様ステー付 ボルトオン色クロームメッキ
シフトペグ TYPEⅡ
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。