カテゴリ

  • バイク部品(8)
    • 外装系(4)
    • 電装(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(58)
  • KITACO(41)
  • NTB(12)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • GIVI(ジビ)(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(25)
  • ADIO(6)
  • National Cycle(2)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • Puig (プーチ)(31)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • SWAGE-LINE(9)
  • Grondement(グロンドマン)(7)
  • SP忠男(7)
  • CHAMELEON FACTORY(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(6)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcx125」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング スロットルケーブル ハリケーンロング スロットルケーブルハリケーン(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング リアブレーキケーブル ハリケーンロング リアブレーキケーブルハリケーン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
ロングスロットルケーブル ハリケーンロングスロットルケーブルハリケーン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
仕様150mmロング比 アウター長さ1920mmブラック適合車種PCX150.PCX125('12~ eSPエンジン)主な適合車種PCX150・PCX125(12-)
ミニエイプハンガー ハンドルkit ハリケーンミニエイプハンガー ハンドルkitハリケーン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ミニコンドルHIGH ハンドルkit ハリケーンミニコンドルHIGH ハンドルkitハリケーン
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
仕様ハンドルのスイッチ穴加工済み、オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込、ポジション55mmUP・-30mmBACK適合車種PCX125/150主な適合車種PCX
ミニナロー 専用ハンドル ハリケーンミニナロー 専用ハンドルハリケーン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値・PCX:85mm以上・エイプ50/100:100mm以上・モンキー/ゴリラ:80mm以上引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
仕様ノーマルケーブル類のままで取付可能 スイッチ穴加工済み 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm、全高110mm 全幅575mmクロームメッキ適合車種PCX主な適合車種PCX125/150
リアキャリア ハリケーンリアキャリアハリケーン
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
ブラック材質スチール製外径(Φmm)19.1表面処理電着塗装+静電焼付ブラック塗装最大積載量(kg)(許容)5荷台寸法(mm)(前幅)310×(後幅)130×(長さ)260適合車種PCX125(10-18 JF28/56/81)、PCX150(12-18 KF12/18/30)、PCX125HYBRID(JF84)
ハンドルブレース 極太 SSサイズ ハリケーンハンドルブレース 極太 SSサイズハリケーン
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)
用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用