カテゴリ

  • バイク部品(26)
    • バイクカスタムパーツ(7)
    • スクリーン関連(3)
    • ハンドル周り(3)
    • バイク用スパークプラグ関連(1)
    • パワーフィルター(1)
    • ウエイトローラー(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
    • キャリア(1)
    • シートバッグ(1)
    • バイク用ハンドルロック(1)
  • バイク純正部品(1)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-3(1)

「pcx125 jk05」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマウントバーFE/PCX125(25) DAYTONA(デイトナ)

    マルチマウントバーFE/PCX125(25)

    DAYTONA(デイトナ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやUSB電源などの取り付けに便利なクランプバー。車種専用設計だから簡単に取り付けができ、理想的な位置に配置可能。長めのバー設計と耐荷重1kg仕様で、複数の機器をしっかり取り付けられます。存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
    用途車種専用設計でボルトオン装着可能耐荷重(kg)1パイプ径(Φmm)22.2適合車種PCX(25) [JK05] / PCX160(25) [KF47]取付長(mm)200
  • レバー ロック 36X-83965-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー ロック 36X-83965-00

    YAMAHA(ヤマハ)(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • シートポケット KITACO

    シートポケット

    KITACO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。
    主な適合車種汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他
  • ハイパフォーマンスフィルター/PCX -11 DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスフィルター/PCX -11

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    乾式タイプの特殊ペーパーフィルターとSUSメッシュにより、純正に比べ吸入効率とメンテナンス性を実現しました。
    主な適合車種PCX125(WW123EX2A) WW125EX2C/WW150Cは適合外
  • パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

    パワーサイレントオーバルマフラー

    TAKEGAWA(武川)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
  • GIVI D322ST スクリーン PCX GIVI(ジビ)

    GIVI D322ST スクリーン PCX

    GIVI(ジビ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
    主な適合車種PCX125(10-12)/150(12)
  • GIVI SR1163 スペシャルキャリア GIVI(ジビ)

    GIVI SR1163 スペシャルキャリア

    GIVI(ジビ)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    適合車種PCX150(12-15)(KF12/18)、PCX125(10-15)(JF28/56)
  • ブレーキストッパー ADIO

    ブレーキストッパー

    ADIO(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷
    PCXには標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
    適合車種PCX150/125
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • GIVIエアロダイナミックススクリーン PCX125/150用 D1136ST スクーターシ GIVI(ジビ)

    GIVIエアロダイナミックススクリーン PCX125/150用 D1136ST スクーターシ

    GIVI(ジビ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
    適合車種PCX125/150(’14)
  • コンビニフック KITACO

    コンビニフック

    KITACO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルクランプに取付ける荷掛けフックです。ちょっとした買い物や荷物を掛けるのに大変便利。
    主な適合車種PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999/JF56)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)
  • フローティングディスクローター TAKEGAWA(武川)

    フローティングディスクローター

    TAKEGAWA(武川)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    PCX125(JK05)・PCX160(KF47) 110~以降不可
  • LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)

    LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入)

    TAKEGAWA(武川)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    PCX125(JK05)/PCX160(KF47)
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ショート/クリア National Cycle

    NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ショート/クリア

    National Cycle
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.
    材質Quantumコート、ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)324×394適合車種PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)
  • サイドバイザー 16955 DAYTONA(デイトナ)

    サイドバイザー 16955

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:16955。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] JK05
  • フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ)

    フロントブレーキロック

    DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
  • バーエンドキャップ(SUS) KITACO

    バーエンドキャップ(SUS)

    KITACO
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。
    主な適合車種PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • フロアステップサイドバー TAKEGAWA(武川)

    フロアステップサイドバー

    TAKEGAWA(武川)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    PCX125/160(JK05-120~/KF47-120~)
  • ハイパースポーツマフラー TAKEGAWA(武川)

    ハイパースポーツマフラー

    TAKEGAWA(武川)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    PCX125 8BJ-JK05/PCX160 8BK-KF47
  • PURESPORT S チタンブルー PC1-GE-54 SP忠男

    PURESPORT S チタンブルー PC1-GE-54

    SP忠男
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:PC1-GE-54。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 2BJ-JK05
  • PURESPORT S ステンレス PC1-GE-53 SP忠男

    PURESPORT S ステンレス PC1-GE-53

    SP忠男
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:PC1-GE-53。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 2BJ-JK05
  • PURESPORT S ステンレス PC1-GE-73 SP忠男

    PURESPORT S ステンレス PC1-GE-73

    SP忠男
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:PC1-GE-73。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 8BJ-JK05
  • アジャスタブルサイドスタンド TAKEGAWA(武川)

    アジャスタブルサイドスタンド

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    CT125(JA55/JA65)・PCX/160(JK05・KF47)・GROM
  • ラジエターコアガード (シルバー) TAKEGAWA(武川)

    ラジエターコアガード (シルバー)

    TAKEGAWA(武川)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    PCX(JK05)PCX160(KF47)リード125(JK12)
  • ナックルバイザーL/R DAYTONA(デイトナ)

    ナックルバイザーL/R

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。
  • DCR製 PCX125(JF28) エアクリーナーカバー ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)

    DCR製 PCX125(JF28) エアクリーナーカバー ブラックメッキ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
    適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
  • national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ)

    national cycle VStream ウインドシールド

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。
  • RDH03リプロディスク 220/58/78 DAYTONA(デイトナ)

    RDH03リプロディスク 220/58/78

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
  • バーエンドキャップ(SUSポリ) KITACO

    バーエンドキャップ(SUSポリ)

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。
    主な適合車種PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)。【YAMAHA】。XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。【SUZUKI】。バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)。【KAWASAKI】。Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)。【Aprilia】。RS250(95-02)。【DUCATI】。1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)。【Triumph】。DAYTONA675(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000