カテゴリ
- バイク部品(14)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- IDEC(和泉電気)(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- I-VALUE(22)
- 東芝ライテック(19)
- TDK(9)
- SWAGE-LINE(9)
- ALBA(アルバ)(5)
- 雅(4)
- オーツカ光学(3)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- LEPLUS(3)
- アズワン(2)
- NACHI(不二越)(2)
- バクマ工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KITACO(2)
- ブランドをもっと見る
「vls」の検索結果

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ミニブレットウインカーkit
ハリケーン¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から4日以内出荷ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
ロング メーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
セパレートハンドル ドラッグ
ハリケーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。色クロームメッキ