「6000hz」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デュアルDisplayPort接続のネイティブサポートでアダプタが不要
1080pを超える2560x1600 @ 60Hz解像度に対応
低いリフレッシュレートで最大解像度3840x2400対応
DisplayPortインターフェースで7.1 チャネルHDデジタルオーディオに対応
3.5mm 2チャネル ステレオオーディオ+マイク
内蔵式2ポートハブでUSB 2.0周辺機器を共有
ドライバ/ソフトウェア不要
OS独立型
ホットキーとプッシュボタンによる切り替え
USBコンソールインターフェースによる完全プラグアンドプレイ対応
ユーザ定義スキャン時間間隔
オーディオの独立切り替えに対応
ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応
モニタ検出用のDDC2Bに対応
VESAおよびCEAに準拠
接続ポートを背面に配置した小型設計
用途MacまたはPCでのマルチメディア設計、マルチメディア制作、ビデオ編集。MRI や X線画像など医療用の高解像度画像とディスプレイ。株取引ステーションでデュアルディスプレイを使用。モニタ、キーボード、マウスを複数セット設置するスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。単一ワークステーションからのデュアルシステム制御でオフィスの生産性を向上。位置情報対応機器でDisplayPortの高解像度性能を活用。複数のシステムに簡単にアクセスできる高解像度デジタルサイネージサーバの制御に最適
色ブラック
質量(g)734
消費電力(W)18
幅(cm)16.1
湿度(%RH)0~80%
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)20~60
高さ(cm)5.8
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:3m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)128
長さ(m)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
コネクタ仕様めっき:ゴールド
アダプタタイプパッシブ
被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~90
コネクタタイプストレート
オーディオHDMI(32chオーディオ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ
超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。
Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用
信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。
搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供
幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして
対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz
オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch
長さ(mm)45
幅(mm)60
高さ(m)14
質量(g)41
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
デュアルリンク接続:2560x1600 60Hz(デュアルリンク)または1920x1200/1080p 144Hz(シングルリンク)対応のDVIディスプレイに接続するMini DisplayPort - デュアルリンクDVI変換アダプター。35.8cm一体型ケーブル。USB給電。優れた携帯性:USB給電タイプのDVIモニターアダプターは、パソコンケースなどにすっきりと収まる軽量設計で、移動する際の携帯に便利。優れた互換性:主要なDVI-Dディスプレイに対応するDVIディスプレイアダプター。但し、Apple Cinema Displayは、非対応。プラグアンドプレイ:簡単セットアップ。Mini DP - DVI変換アダプターは、追加のソフトウェアやドライバのインストールが不要。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホームオフィス、会議室などの備品として。展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適。高解像度DVIを使用する大画面。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
長さ(mm)84
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)103
電源USB電源
ケーブル長(m)0.358
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】デュアルリンク: 2560×1600、シングルリンク:1920×1080
製品幅(mm)59
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)35.8
対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080@144Hz
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
関連キーワード