「湿度計 小型」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)(約)15
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
表示分解能(%)1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
こんなお得な商品も!
CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)。内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)。温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USB電源コード
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)70×90×35
質量(g)約140
測定範囲(℃)-10~50(精度±2)
測定範囲(%RH)20~95(精度:±10)
自動校正方法CO2:約24時間自動校正
連続使用可能時間満充電時:約7時間
充電時間(時間)3~4
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)CO2:400~6000
入力電流(mA)500
充電方式MicroUSB
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
入力電源(V)DC5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード