YAZAWA(ヤザワコーポレーション)のロゴ

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

(株)ヤザワコーポレーションはお陰様で創業37年、各種アイディア家電、インテリア照明、そして今注目のエコ製品(省エネ電球・LED・EL)など、時代のニーズに合った”ちょっと光る商品”を常に世の中へ送り出し続けて参りました。また、これまでお客様のご要望に合わせて事業展開してきたことで、メーカー事業とは異なる各種工事部隊が出来上がり、電気工事全般、空調・給排水・消防設備等々、全国対応が可能なワンストップサービス企業としてお客様のめんどうくさいことに一生懸命、これからも向き合って参ります。

会社情報
会社名 株式会社ヤザワコーポレーション
設立 1981/06/01
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10上野広小路会館ビル9F
808件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)37 スイッチ集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合2Pコンセント エスコ品番EA815HZ-19 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

ヤザワコーポレーションHf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)37 コンセント個数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ有無あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量15A/合計1500Wまで 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージなし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション耐トラ付タップ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー シャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ× 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量125V/15A/1500Wまで 機能キャップ付き マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ブラック 質量(g)40 電源単四形乾電池×2本 連続使用時間30時間 波長(nm)650~660 電池寿命(時間)連続30 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 レーザー出力1mW未満 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14 商品タイプリモコンタイプ レーザー光色レッド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g)42 スイッチ一括集中スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 アース端子× 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) マグネット× USBポート数× 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ガンメタリック 質量(g)44 タイプペンタイプ 波長(nm)650~660 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 機能耐トラあり、雷ガード 絶縁種別絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 定格容量(W)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 USBポート2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ 付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 材質PVC 型式ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションFLR直管蛍光灯 40形
材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)36 口金G13 本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5 本体質量(g)約205 定格入力電流(A)0.44 寿命12000時間 点灯方式ラピッドスタート式 ガラス色ホワイト 調光方式なし
1本(1本)ほか
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア クリーム 口金E26 本体質量(g)約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39 定格容量(W)合計100まで アズワン品番65-0529-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチ× 定格電圧(V)125 コンセント形状2P コード長さ(m)0.2 定格電流(A)15 電源コード(m)0.2 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約400 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 コンセント個数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297 定格容量(W)1400 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数1 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品絶縁カバー 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様保護被ふくコード スイッチ× 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
129 税込142
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口 機能絶縁カバーあり 質量(g)34 タイプL型プラグ コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34 アズワン品番65-0531-76 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

ヤザワコーポレーション耐トラ付三角タップ2コ口
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
材質耐火性ABS樹脂 ブラック 質量(g)13 コンセント形状Cタイプ 定格入力電圧(V)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14 定格入力電流(A)6 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
349 税込384
当日出荷

適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3 材質 全長(mm)60 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付 質量(g)36 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合TS-2 適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20 材質NBR 外径(Φ)17mm2 危険物の類別非危険物
1個
139 税込153
当日出荷

口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅 色(本体)ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61 本体質量(g)約21 定格容量(W)合計100まで 口金E26
1個
269 税込296
当日出荷