絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 七星科学研究所のすべての商品

NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24
七星科学研究所(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から33日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NETシリーズメタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥619~税込¥681~1個当日出荷から33日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
NRW・ENRW・NEW兼用レセプタクルゴムキャップ シェルΦ20
七星科学研究所(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-45
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から33日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から4日以内出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥629~税込¥692~1個当日出荷から27日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥899~税込¥989~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。用途ねじ込みロック式コネクタシェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20
七星科学研究所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20
七星科学研究所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品形状逆芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ仕様逆芯(電源側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル
七星科学研究所¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。シェルサイズ16形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44
七星科学研究所¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から52日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ44形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
七星科学研究所¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥3,988税込¥4,3871個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品形状正芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ仕様正芯(機器側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ
七星科学研究所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から49日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60
七星科学研究所¥359~税込¥395~1個当日出荷から33日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54
七星科学研究所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から42日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から48日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタシェルサイズ20形状アングル種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP
七星科学研究所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷シェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ