絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
345件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ENRWイーサネット用防水コネクタ 樹脂・ワンタッチ式 七星科学研究所

    ENRWイーサネット用防水コネクタ 樹脂・ワンタッチ式

    七星科学研究所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
  • NRプラグ シェルΦ24・10極 七星科学研究所

    NRプラグ シェルΦ24・10極

    七星科学研究所
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12.6-16.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-17
  • NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所

    NRプラグ シェルΦ20・10極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:ワンタッチロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-95
  • NCSプラグ シェルΦ60・30極 七星科学研究所

    NCSプラグ シェルΦ60・30極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-13
  • NCSプラグ シェルΦ14・2極 七星科学研究所

    NCSプラグ シェルΦ14・2極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-20
  • NAWプラグ シェルΦ20・7極 七星科学研究所

    NAWプラグ シェルΦ20・7極

    七星科学研究所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:7極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-18
  • NAWプラグ シェルΦ20・12極 七星科学研究所

    NAWプラグ シェルΦ20・12極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-16
  • NRプラグキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NRプラグキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:プラグキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下アズワン品番67-0483-75
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:13(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-28
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:11(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-31
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:18(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-38
  • NRレセプタクル NRシリーズ 七星科学研究所

    NRレセプタクル NRシリーズ

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:4●ロック機構:ワンタッチロック●パネル取付方法:フランジ●防水対応:×●シリーズ名:NRアズワン品番67-0416-55
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:9(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-30
  • NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ 七星科学研究所

    NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●シェルサイズ:Φ40●ピン数:5ピン●コネクタの形態:プラグ●形状:プラグ●正芯/逆芯:正芯●オス/メス:オス●端子:はんだ端子●定格:250V-20A●シェル表面処理:クロムめっき●コンタクト表面処理:銀めっき●耐電圧:2.0KV(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ(DC500V)●接触抵抗:3mΩ以下(DC1A)アズワン品番67-0445-59
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:7(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-29
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:17(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-34
  • NRレセプタクルキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NRレセプタクルキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所
    269税込296
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:レセプタクルキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下アズワン品番67-0483-76
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:14(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-36
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16

    七星科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル 七星科学研究所

    NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル

    七星科学研究所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    工作機械用防水、防油コネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28

    七星科学研究所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  L座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座

    七星科学研究所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) 中継アダプタ 七星科学研究所

    BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) 中継アダプタ

    七星科学研究所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
  • BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ 七星科学研究所

    BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ

    七星科学研究所
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
  • BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    4,788税込5,267
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm 七星科学研究所

    メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm

    七星科学研究所
    489税込538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-8203シェルサイズ20ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD 七星科学研究所

    メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD

    七星科学研究所
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    トラスコ品番806-8120形状ストレート材質/仕上シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき種類丸型極数13使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30ロックねじロック方式コンタクト形状オス嵌合相手コネクタNCS3013P結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ

    七星科学研究所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 25AA用圧着工具 七星科学研究所

    25AA用圧着工具

    七星科学研究所
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    七星科学研究所の25AA用圧着工具
    ダイスサイズ0.75、1.25、22mm対応
  • レセプタクルゴムキャップ 七星科学研究所

    レセプタクルゴムキャップ

    七星科学研究所
    829税込912
    1個
    32日以内出荷
  • PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所

    PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    399税込439
    1個
    42日以内出荷
    シェルサイズ14ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所

    PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所
    359税込395
    1個
    42日以内出荷
    シェルサイズ14ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応