絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
345件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極)

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
  • NJWレセプタクル防水型(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型(シェルΦ20・5極)

    七星科学研究所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-10A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
  • 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所

    圧着(CPS)タイプ

    七星科学研究所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    圧着(CPS)タイプ用工具
  • メタルコンセント 七星科学研究所

    メタルコンセント

    七星科学研究所
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • メタコン 正芯レセプタクル 七星科学研究所

    メタコン 正芯レセプタクル

    七星科学研究所
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・10極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・10極

    七星科学研究所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・8極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・8極

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:8極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-05
  • NJWプラグ防水型 シェルΦ20・7極 七星科学研究所

    NJWプラグ防水型 シェルΦ20・7極

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • NJWプラグ防水型 シェルΦ20・3極 七星科学研究所

    NJWプラグ防水型 シェルΦ20・3極

    七星科学研究所
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
  • NJWプラグ防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所

    NJWプラグ防水型 シェルΦ20・12極

    七星科学研究所
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
  • NJWプラグキャップ シェルΦ24 七星科学研究所

    NJWプラグキャップ シェルΦ24

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-87
  • NJWプラグキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NJWプラグキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-66
  • NJWプラグキャップ シェルΦ16 七星科学研究所

    NJWプラグキャップ シェルΦ16

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-08
  • NJWアダプタキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NJWアダプタキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプターキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-65
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-07
  • NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極 七星科学研究所

    NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極

    七星科学研究所
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-42
  • NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極 七星科学研究所

    NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極

    七星科学研究所
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-34
  • NCSプラグ シェルΦ60・32極 七星科学研究所

    NCSプラグ シェルΦ60・32極

    七星科学研究所
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:32極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-14
  • NWPCプラグ防水型 シェルΦ44・16極 七星科学研究所

    NWPCプラグ防水型 シェルΦ44・16極

    七星科学研究所
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ44●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:16●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0341-71
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:15(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-33
  • NRWプラグキャップ 防水型 NRWシリーズ 七星科学研究所

    NRWプラグキャップ 防水型 NRWシリーズ

    七星科学研究所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:Φ20●コネクタの形態:キャップアズワン品番67-0341-69
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20

    七星科学研究所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    シェルサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32

    七星科学研究所
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    519税込571
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ

    七星科学研究所
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • レセプタクルゴムキャップ 七星科学研究所

    レセプタクルゴムキャップ

    七星科学研究所
    829税込912
    1個
    32日以内出荷
  • PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44

    七星科学研究所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC64 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64

    七星科学研究所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ64防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC14 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC14

    七星科学研究所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    289税込318
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    シェルサイズ24ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20

    七星科学研究所
    569税込626
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW28 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW28

    七星科学研究所
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    4,488税込4,937
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NR-20材質合成樹脂シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応