527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, はんだ端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16端子方法 = はんだシリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 37.51mmコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 202236-7品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, はんだ端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = はんだシリーズ = Type XII併用 = CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 27.56mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅取り付けタイプ = ケーブルマウント品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
エコ商品
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントボディめっき = 銀コンタクトめっき = 金SHVジャックパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity RF同軸SHVはんだジャックコネクタ. RF同軸SHVはんだジャックコネクタ、ニッケルボディめっき、金めっき中心コンタクト、はんだ同軸ケーブル終端。 品番< 745-5731&#x27;) 745-5731/は、取り付け穴4個の角形パネル取り付けフランジが付属します。 品番< 713-1019&#x27;) 713-1019/はバルクヘッド取り付けで、ジャムナットとロックワッシャが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 4GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃シリーズ = Greenparコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622&#x27;) 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400&#x27;) 680-7400/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ ケーブルマウント 銀
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG141 A/U, RG58 C/U動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードはんだジャック. 50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックで、PTFE誘電体銀めっき黄銅ボディ、銀めっき黄銅コンタクト、及びはんだ / 圧着同軸終端を備えています。この50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックは、RG-58 C/U、RG-188 A/U、RG-316/U、及びURM95同軸ケーブルでの使用に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .187タブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 13.8mmコンタクト材質 = 銅亜鉛合金コンタクトめっき = 銅の上に錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.5mmタブ幅 = 4.8mmTE Connectivity FASTON 187シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 187基板実装タブ端子は、FASTON 187シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 187基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 187基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 ボタン色スライド:黒 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ (はんだ端子)
エコ商品
仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキット用のサイズ22 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 680-9692 680-9692 及び : 718-1207 718-1207。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 301-8212 301-8212。 3.05 mm標準取り付け穴を備えています。 最適なメスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 680-9288 680-9288 及び : 450-9309 450-9309 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 及び : 717-4498 717-4498 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 : 450-9371 450-9371 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 : 680-9392 680-9392 シリーズAMPLIMITE HDP-20 材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン/PET コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 表面実装 はんだタイプ
エコ商品
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金, ニッケル 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
689 税込758
5日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = ニッケルの上にパラジウムの上に金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.74mm幅 = 12.93mm深さ = 16.82mmAMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 50Ω 表面実装 はんだタイプ
エコ商品
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装インピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス はんだカップ
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 22 → 18 AWGコンタクトタイプ = ソケットシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = はんだカップ長さ = 14.22mmAMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DFスナップインはんだカップコンタクト. AMPLIMITE HDP-20シリーズ圧着スナップインコンタクトD-Subコネクタに使用できるAMPLIMITEサイズ20 DFスナップインはんだカップコンタクトです。これらのサイズ20 DFスナップインはんだカップコンタクトは、0.00076金めっきが施され、ピン直径が1.02 mmで、ワイヤサイズ18 AWG (最大導体径1.17 mm)に対応しています。 挿入 / 抜き取り工具については、品番 ; 446-822 446-822 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
139 税込153
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明
エコ商品
仕様最小ケーブル径 = 0.4mm最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃量 = 1色 = 透明はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤
仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
139 税込153
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明
仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 33mm, 透明
エコ商品
仕様最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 33mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明RoHS. 同軸ケーブル ソルダースリーブ. ソルダースリーブ同軸ケーブルターミネータでは、編組線へのリードの接続及びケーブルへのセンター導体の接続を、経済的で高信頼性、かつ簡単にすばやく実施できます。 絶縁とストレインリリーフは、センター導体の破損に対して理想的な解決方法を提供します。各キットには、アースリード、信号リード、フラックス処理はんだプリフォーム、熱可塑樹脂シーリングリングを持つ2個の熱収縮スリーブが含まれています。 2個のスリーブは、簡単にすばやく取り付けて固定できるように、加熱しやすい配置になっています。これらは、同軸ケーブルをコネクタバケット、ピン、及び端子に接続するために理想的です。これらの製品は、特にRG174、RG58、RG59など、低温型(PVC)の同軸ケーブル向けです。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明
エコ商品
仕様最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明ワイヤ終端処理: ピン、ポスト、タブ. 各ターミネータは、プリフラックス処理はんだプリフォーム付きの熱収縮スリーブで構成されています。 取り付けは、被覆を除去したワイヤやピンにターミネータを取り付けて熱を加えるだけです。 スリーブが収縮してはんだが溶けて流れ、はんだ付け、絶縁、ストレインリリーフされた終端処理が完了します。 複数のピンの端末処理を行うコネクタでは、はんだスリーブの列全体の位置決めと回復を1回で行うことができます。LED、スイッチ、複数列 / ピンコネクタなど、ほとんどのコネクタのピン、ポスト、タブ用途での使用に推奨。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 19.05mm, ナチュラル
仕様最小ケーブル径 = 4.06mm最大ケーブル径 = 7.62mmスリーブ長さ = 19.05mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 15.75mm, ナチュラル
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.18mmスリーブ長さ = 15.75mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 17.25mm, 青
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.15mmスリーブ長さ = 17.25mm材質 = PVDF最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +150℃色 = 青ハイスペック ソルダースリーブ. ソルダースリーブシールドコネクタを使用して、ケーブルシールドにアースリードを高い信頼性ですばやく取り付けられます。 ソルダースリーブアセンブリでは、シーリングリングが付いた透明な熱収縮絶縁スリーブの内部に、フラックス処理はんだの精密設計されたプリフォームが封入されています。 この製品により、環境的に密閉された通電が実現します。 これらのスリーブには温度インジケータが備わっており、表面が融解温度に達すると目立つように変色するので、ハンダ付けの品質管理と点検に役立ちます。
1箱(200個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIPスイッチ
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。 ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 11028414-00
エコ商品
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
36 税込40
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTON .110シリーズ
エコ商品
シリーズFASTON .110 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)