「丸型圧着端子 サイズ」の検索結果
関連キーワード
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス併用 = 丸型DINコネクタハウジング最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金コンタクト. 一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 28極 レセプタクル
エコ商品
仕様コンタクト数 = 28プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オス接合型 = ネジボディ向き = ストレートレセプタクルシリーズ2. これらのTE Connectivity製のシリーズ3丸型プラスチックコネクタレセプタクルは、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプ向けに複数のコンタクト配列を用意している、これらのコネクタには、インライン(無料)又はパネル取り付け型も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード