10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用) 材質(本体)ステンレス 保護IP45 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様
エコ商品
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0 材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様塩害対策用フィルター RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 板厚(フィルター枠)(mm)1.5 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(押え枠)SUS304 材質(フィルター枠)SUS304
1組
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 形状1連 幅(mm)160 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)77 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 最大風量(m3/min)0.47/0.54 縦(mm)160 横(mm)160 ナット皿ばねナット:M6 パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横) 前面開口部面積(cm2)60
1台
36,980 税込40,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルター 寸法B(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)ステンレス 材質(吹込防止カバー)ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(押え枠)ステンレス
1組
59,980 税込65,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ) 仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き 板厚(アウタールーバー)(mm)1.5 板厚(フィルターケース)(mm)1.2 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(アウタールーバー)SUS304 材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(フィルターケース)SUS304
1個ほか
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルター RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)SUS304 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(押え枠)SUS304
1組
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エレクトレット複合不織布 寸法F(mm)235 寸法B(mm)270 寸法C(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 板厚(フード)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策) 材質(フード)ステンレス 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
1組
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)