- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- JAE(日本航空電子工業)
- 7ページ目
7ページ目: JAE(日本航空電子工業)のすべての商品
USB Type-C コネクタ、リアシールド無し
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
基板接続方法はんだ付け (SMT)
USB Type-C コネクタ、リアシールド有り
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
大電流ブスバー接続用コネクタ
極数1
使用温度範囲(℃)-65~+125、-55~+105、-55~+125
コネクタ形状ソケット
接触抵抗(mΩ)0.13
大電流用コネクタ
使用温度範囲(℃)-65~+125、-55~+105、-55~+125
定格電流(A)150
接触抵抗(mΩ)0.2
ハーフピッチ インターフェースコネクタ
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格電流(A)0.5
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)35
コンタクトピッチ(mm)1.27
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格電流(A)(信号/電源)0.5/1.0
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)50
コンタクトピッチ(mm)0.5
Plug in SIMカード用コネクタ ヒンジタイプ
極数6
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)1
コネクタ形状ヒンジタイプ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)100
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1500個)
¥299,800
税込¥329,780
91日以内出荷
FPC用コネクタ
高さ(mm)(嵌合)0.82
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)50
定格電流(A)0.25
コネクタ形状標準実装タイプ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき
コンタクトピッチ(mm)0.2
基板接続方法はんだ付け (SMT)
高速差動伝送対応基板対ケーブルコネクタ
極数30
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電流(A)1
コネクタ形状電線側プラグハウジング
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
コンタクトピッチ(mm)1
結線方法圧着
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
91日以内出荷
LCDインターフェース用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
コンタクトピッチ(mm)1
内部シリアル伝送用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
コンタクトピッチ(mm)0.5
小型、低背、1極ケーブル対応コネクタ ES5シリーズ (cULus認証品)
極数1
使用温度範囲(℃)-40~+105
仕上(コンタクト接触部)錫めっき
接触抵抗(mΩ)30
小型、低背、1極ケーブル対応コネクタ
極数1
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)4
仕上(コンタクト接触部)錫めっき
接触抵抗(mΩ)30
LED照明電源供給用基板対ケーブルタイプコネクタ (cULus認証品)
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)2
コネクタ形状ソケットコンタクト
仕上(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)10
接触抵抗(mΩ)30
コンタクトピッチ(mm)0.4
結線方法圧着
1巻(7000個)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
インシュレータレス単線ケーブル押込みタイプコネクタ
極数1
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)2
コネクタ形状基板側レセプタクル
仕上(コンタクト接触部)錫めっき
接触抵抗(mΩ)30
基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(4500個)
¥45,980
税込¥50,578
91日以内出荷
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)0.3
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)(並行接続/垂直接続) 50/70
コンタクトピッチ(mm)0.5
基板接続方法はんだ付け (SMT)
高速伝送対応 基板接続用コネクタ
極数80
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)1
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
コンタクトピッチ(mm)1.27
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
実装に最適な嵌合ガイド構造 堅牢タイプ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電流(A)0.5
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)70
コンタクトピッチ(mm)0.8
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)0.5
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)70
コンタクトピッチ(mm)0.8
基板接続方法はんだ付け (SMT)
極数10
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
区分ソケット
定格電流(A)3
コネクタ形状コンタクト
仕上【コンタクト接触部】金めっき
結合方式ワンタッチ
電線被覆外径(mm)1.5以下
コンタクトサイズ#22
適合電線範囲 AWG(#)#20以下
1袋(100本)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
極数10
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
区分ソケット
定格電流(A)3
コネクタ形状コンタクト
仕上【コンタクト接触部】ニッケル上金めっき
結合方式ワンタッチ
電線被覆外径(mm)1.5以下
コンタクトサイズ#22
適合電線範囲 AWG(#)#25~#21
1巻(10000本)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。
適合(シェルサイズ)DB
トラスコ品番417-7843
材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)
質量(g)29
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
ねじ径M3
寸法A(mm)46
寸法D(mm)55
コネクタ形状ジャンクションシェル
寸法B(mm)21
寸法C(mm)47.04
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス