10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ付け
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 結合方式ねじ 結線方法圧着
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
329 税込362
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#18~#30 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法圧着
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
仕様マシンタイプ 形状ストレート タイプマシンタイプ 種類角型 定格電流(A)5 コネクタ形状ストレートスルーホール 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)4以下 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
959 税込1,055
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
仕様マシンタイプ 形状アングル タイプマシンタイプ 種類角型 定格電流(A)5 コネクタ形状アングルスルーホール 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)1(1芯あたり) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ねじ 保持力N(kgf)カバー/98(10)以上 適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線) 耐電圧(V/min)AC600 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)