12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、T&#220V認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他 形状ストレート 種類丸型 極数4 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加) 結合方式ねじ 挿抜寿命500 回 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタ
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 結線方法はんだ付け
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コンタクト形状オス 結線方法圧着 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ピン 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト形状メス 結線方法圧着 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ソケット 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時IP67クラス 結線方法はんだ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器 形状ストレート 種類丸型 結合方式ワンタッチ 嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L 結線方法圧着
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンタクト形状オス タイプピンインサート 仕様ピンインサート 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 防水仕様単体防水型IP67 嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタ
TÜV規格対応 防水型 はんだ付け結線式
使用温度範囲(℃)-55~+125
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 結合方式ねじ 防水仕様非防水型 コンタクト形状オス 嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト形状メス タイプソケットインサート 使用温度範囲(℃)-55~+125 コネクタ形状単体ブロックタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 結合方式ねじ 仕様ソケットインサート 形状ストレート 種類丸型 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 防水仕様嵌合時IP67クラス 嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A 結線方法はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状アングル 種類丸型 コネクタ形状ライトアングル 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時防水型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)