カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • 基板用コネクタ(8)
    • コネクタ専用工具(5)
    • 丸型コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(42)
  • ノーブランド(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(23)
  • ワゴジャパン(5)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • AMPHENOL(2,662)
  • RS PRO(610)
  • onsemi(499)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(473)
  • EVANS(352)
  • ARCOL(OHMITE)(274)
  • HAMILeX(ハミレックス)(208)
  • LEPLUS NEXT(203)
  • TORRAS(179)
  • MSソリューションズ(157)
  • SPARKFUN(153)
  • サンドビック(130)
  • OtterBOX(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mil」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケットJAE(日本航空電子工業)
259税込285
1個
当日出荷から35日以内出荷
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ) JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)JAE(日本航空電子工業)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-55to+105仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ライトアングル JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ライトアングルJAE(日本航空電子工業)
299税込329
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ストレートタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ストレートタイプJAE(日本航空電子工業)
219税込241
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
27税込30
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプJAE(日本航空電子工業)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプJAE(日本航空電子工業)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型JAE(日本航空電子工業)
329税込362
1個
当日出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプコンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極結線容易な圧着型コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)形状ストレート種類角型極数15定格電圧(V)AC300結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易に出来る圧接方式です。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
469税込516
1個
3日以内出荷
MIL-DTL-83503規格準拠、F.R.C.圧接式
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
389税込428
1個
3日以内出荷から110日以内出荷
MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易にできる圧接方式です。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプコンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極結線容易な圧着型コンタクト
極数15仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
339税込373
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。 既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(100個)ほか
欠品中
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
形状オンボード使用温度範囲(℃)-55to+105端子形状コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応