20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。 コンタクト形状オス 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B 結線方法はんだ
1個
579 税込637
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム コネクタ形状ケーブルクランプ 絶縁抵抗(MΩ)5000 適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299 税込329
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
759 税込835
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、T&#220V認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他 形状ストレート 種類丸型 極数4 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加) 結合方式ねじ 挿抜寿命500 回 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 10極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-42
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷


JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 22極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-83
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 9極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2219-50
1個
6,398 税込7,038
欠品中

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 7極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:7 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-73
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 6極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:6極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-41
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキ コネクタ形状ジャンクションシェル 絶縁抵抗(MΩ)5000
1個
409 税込450
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタ
はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
絶縁抵抗(MΩ)5000
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ レセプタクル用
RoHS
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。 仕様ダストキャップ(レセプタクル用) 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
1個
599 税込659
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。 材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼 適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B 寸法L(mm)29.36以下 寸法H(mm)16以上 コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用) 寸法B(mm)21.44以下 絶縁抵抗(MΩ)5000 コネクタタイプアクセサリ
1個
599 税込659
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 17極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2220-09
1個
3,298 税込3,628
欠品中

用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード