カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,628)
  • イトーキ(182)
  • ノーリツ(119)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • 黒田精工(56)
  • ADVANTEC(47)
  • Thermo Scientific Nalgene(46)
  • コガネイ(42)
  • GVS(40)
  • エスコ(39)
  • アズワン(37)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • KTC(34)
  • リスパック(28)
  • LION (ライオン事務器)(24)
  • ATEN(24)
  • JAPANNEXT(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-01」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型JAE(日本航空電子工業)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000V/1分間列数1列型コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型JAE(日本航空電子工業)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型適合基板厚:1.6mm材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)インシュレータ:黒耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっきスルーホールΦ0.9mmコンタクト形状ソケット実装方法はんだ付け(スルーホール)基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ オープンピンヘッダ(ライトアングルスルーホールタイプ1列型) JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ オープンピンヘッダ(ライトアングルスルーホールタイプ1列型)JAE(日本航空電子工業)
559税込615
1個
6日以内出荷
コンタクトピッチ2.54mmの1列型です。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。
トラスコ品番418-0917材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)1.7極数15寸法A(mm)35.56耐電圧AC1000V/1分間列数1列型定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)39.1絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)16以下適合ハウジングPS-15SD-D4C2基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプJAE(日本航空電子工業)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から91日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプJAE(日本航空電子工業)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から95日以内出荷
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
27税込30
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプJAE(日本航空電子工業)
229税込252特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホール JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホールJAE(日本航空電子工業)
249税込274
1個
当日出荷から71日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から39日以内出荷
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールJAE(日本航空電子工業)
139税込153特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
57税込63特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ライトアングル JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ライトアングルJAE(日本航空電子工業)
299税込329
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケットJAE(日本航空電子工業)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ストレートタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ストレートタイプJAE(日本航空電子工業)
219税込241
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
51税込56
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易に出来る圧接方式です。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PS-LAシリーズ ピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PS-LAシリーズ ピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
319税込351
1個
3日以内出荷から110日以内出荷
MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易にできる圧接方式です。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1
PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
299税込329
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。 既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
基板対基板コネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタJAE(日本航空電子工業)
239税込263
1個
3日以内出荷
基板対基板接続用PSシリーズソケットレセプタクル
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
389税込428
1個
3日以内出荷
MIL-DTL-83503規格準拠、F.R.C.圧接式
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ) JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)JAE(日本航空電子工業)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-55to+105仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
639税込703
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コンタクトピッチ2.54mmで1列型と2列型が有ります。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)5.5耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3基板接続方法はんだ付け (スルーホール)コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプJAE(日本航空電子工業)
199税込219
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型JAE(日本航空電子工業)
659税込725
1個
6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様2列型耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダストレートスルーホール 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダストレートスルーホール 2列型JAE(日本航空電子工業)
439税込483
1個
6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数60極仕様2列型トラスコ品番418-1727使用温度範囲(℃)-55to+85耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)JAE(日本航空電子工業)
98,980税込108,878
1リール(5000本)
8日以内出荷から81日以内出荷
ディスクリートワイヤに圧着結線しソケットハウジングに挿入して使用する圧着式ソケットコンタクトです。相手ピンヘッダのピンが挿入される部分はクローズドエンド形状の為確実な接続が得られる高信頼型です。
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
13,980税込15,378
1セット(15個)
122日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード端子形状コネクタ定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応