特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,191件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9942タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9917タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9946タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9945タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9943タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8423タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8425タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
    用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
  • シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
  • 熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
  • CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)

    CT-1000用絶縁付きフェルール端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
    用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。付属品M6とインチネジ適合ジャック:UTP用モジュラージャックトラスコ品番200-2580材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)22.4ポート数48ユニット数ラック:2U
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
    用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
    用途ハーネスボードの作成。トラスコ品番195-0215材質ナイロン6.6幅(mm)29.7高さ(mm)29.4奥行(mm)12.7最大結束径(Φmm)なし縦(mm)12.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
    用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • 幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット)

    幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
  • プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
  • 細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0482材質ポリカーボネート、リン青銅、PVCグレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)5ケーブル長(m)5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
  • エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1袋(250本)
    当日出荷
    結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
    用途ケーブル等の結束。仕様適合ストラップなし材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4適合タイなし引張強度(N)534最小結束径(Φmm)9.7
  • タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ UL承認部品

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
    用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
  • LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番148-7360種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5ケーブル径(Φmm)6.00カテゴリーカテゴリ6
  • タックタイ HLCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ HLCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。
    用途ケーブルの結束に。トラスコ品番167-1490材質ナイロン長さ(mm)304.80幅(mm)19.05厚さ(mm)2タイプフリーハンギング最大結束径(Φmm)76.20引張強度(N)987.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
  • OptiCam[[TM上]]研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    OptiCam[[TM上]]研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。
    用途シンプレックスからデュプレックスへの変換。仕様ブーツ:なしトラスコ品番145-4804長さ(mm)10.3高さ(mm)10.3タイプLCデュプレックスクリップ使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)7.9横(mm)12.6減衰量(dB)反射:なし
  • ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) PANDUIT(パンドウイット)

    ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷
    限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
    用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
  • ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
    用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1袋(100個)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
    用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
  • 熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1袋(5本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
  • アルミニウム端子 スズメッキ PANDUIT(パンドウイット)

    アルミニウム端子 スズメッキ

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1セット(40本)
    9日以内出荷
    アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。
    端子形状CB型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ PANDUIT(パンドウイット)

    電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    20日以内出荷
    Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
    用途圧縮端子の圧縮に。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトアングルメス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)

    ライトアングルメス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    当日出荷
    限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。 通常の圧着工具で圧着できます。
    用途銅線の接続に材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)19.8外形寸法(mm)16定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)22~18最高使用温度(℃)105
  • 圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子用手動工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    269,800税込296,780
    1個
    20日以内出荷
    AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
    用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
  • カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-2971質量(g)64種類シールド付使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
  • カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-1409質量(g)45.9使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束にトラスコ品番239-2938材質ナイロン66長さ(mm)206幅(mm)3.4厚さ(mm)1質量(g)770使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.6
  • カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2955オフホワイト質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6