カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミ端子スプライスSA300-E
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801袋(20個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6995材質アルミニウム
アルミ端子スプライスSA400-X
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781袋(10個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6983材質アルミニウム
アルミ端子スプライスSA600-8
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801袋(8個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7006材質アルミニウム
アルミ端子スプライスSA750-6
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781袋(6個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7002材質アルミニウム
一つ穴アルミ端子
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800~税込¥197,780~1箱(4袋×10個)ほか4日以内出荷から59日以内出荷古河電工産業電線社製アルミケーブル検証済みのアルミ端子です。JIS C2810、JCAAK1001の要求する接続技術をクリアしています。バレル内部にはコンパウンドが内包済みです用途アルミ電線の端子に。材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アダプタUA12ID
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781式4日以内出荷信頼性の高い圧着を実現するために設計されています。用途バイメタル端子の圧着に。トラスコ品番657-6990
超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション半袖 お得な洗い替え2枚セット ネイビー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481式3日以内出荷身体の運動機能をサポートしつつ筋肉の疲労を軽減する機能性シャツです。吸汗速乾性能に優れた厚手の生地を採用することで、究極の着心地と共に着脱衣のしやすさを実現。真夏はファン付き作業服「空調服/空調ウェア」の下に着ることで気化熱による冷却効果を高められます。冬季は汗をかいてもすぐに乾き、綿素材のように体が冷える心配もありません。夏には嬉しいお得な洗い替え2枚セットです。用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着付属品Tシャツ×2枚トラスコ品番520-9549材質ポリエステル100%色ネイビーサイズL胸囲(cm)99
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(10本)当日出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954色緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥749~税込¥824~1個当日出荷パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1色オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番818-0836材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、色青種類UTP全長(m)1ケーブル長(m)1コネクタありケーブル径(Φmm)6
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色緑最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
スプリングシャッター付きローゼットキット
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35色白高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4
自在ブッシュ
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻23日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~1巻23日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー色黒使用温度範囲(℃)-70~125規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品RoHS指令(10物質対応)対応
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1巻23日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー色黒使用温度範囲(℃)-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)23日以内出荷両端に110コネクタが付いています。用途110コネクタの接続に。色インターナショナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイインサート
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781個23日以内出荷UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
フェルール用圧着ダイ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781個23日以内出荷電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT
QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯)トラスコ品番145-4812幅(mm)447色黒高さ(mm)88.1使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)454.7RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:2U
1RU HDFlexエンクロージャートランクスラックプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781個39日以内出荷光ケーブルの余長を整理できます。用途光ファイバーケーブルの配線にトラスコ品番145-4814使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1RU
SFQカセット向けパッチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)39日以内出荷SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。用途SFQカセットの取付けに。トラスコ品番145-4824材質冷延鋼長さ(mm)44.7幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.94ポート数24RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1箱(10本)23日以内出荷現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応色白使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバー
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781個23日以内出荷パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。用途光ファイバーケーブルの配線にトラスコ品番267-3348色黒RoHS指令(10物質対応)対応
HDFlex光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781個39日以内出荷6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。用途光ファイバーケーブルの配線に仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)トラスコ品番145-4826タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)39日以内出荷SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。トラスコ品番145-4802材質ポリカーボネート長さ(mm)55.88幅(mm)105.41色黒高さ(mm)20.57RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781袋(24個)23日以内出荷100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。用途LAN配線に。トラスコ品番392-9002材質ポリカーボネート/メッキリン青銅色黒使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応
シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥35,980税込¥39,5781箱(10個)23日以内出荷AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート/メッキリン青銅使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(5袋×100個)23日以内出荷ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5袋×500個)ほか23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 絶縁被覆なし
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781袋(50個)23日以内出荷絶縁被覆なしのフルール端子です。用途フェルール端子接続に。トラスコ品番167-1406材質銅/錫メッキ全長(mm)38外径(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
LS8E/LS8EQ用連続テープ
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(10個)23日以内出荷交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。用途熱転写ハンディプリンタに。トラスコ品番167-6202色ラベル:白 印字:黒サイズ6.4 mm x 7.6 mRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド空圧式結束工具PPTMT用交換用グリッパーキット
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781個23日以内出荷PPTMT用の交換グリッパーキットです。用途結束工具の保守に。トラスコ品番167-4611適合工具PPTMT用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド空圧式結束工具PPTMT用替え刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781個23日以内出荷PPTMT用の交換ブレードキットです。用途結束工具の保守に。トラスコ品番166-9855適合工具PPTMT用RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティタグ
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781箱(4袋)23日以内出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウト用。適合屋内用トラスコ品番267-9665幅(mm)76.2高さ(mm)146.05材料ビニル印字文字DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUTRoHS指令(10物質対応)対応
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800税込¥252,7801個23日以内出荷端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15