カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

FiberRunner縦型T字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥239,800~税込¥263,780~1箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerエンドキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerトランペット
PANDUIT(パンドウイット)¥279,800~税込¥307,780~1箱(20個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6色黄高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerカプラジョイント
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980~税込¥51,678~1箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字変換フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8287材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)447.3幅(mm)368.3色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1箱(5個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980~税込¥63,778~1箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
クリンチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4色テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋(100本)ほか当日出荷屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラージャック カテゴリ6
PANDUIT(パンドウイット)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。用途カテゴリ6通信用コネクタトラスコ品番112-7579色オフホワイト種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1適合規格ジャック:1縦(mm)38.3適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線カテゴリーCat6
NetKeyTM Cat6 UTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥50,980税込¥56,0781巻当日出荷NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)色ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801丁20日以内出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
ブランクパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(10個)20日以内出荷未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。用途エアフロー効率向上。トラスコ品番194-9229材質スチール色黒使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)88.1横(mm)482.6ユニット数ユニット:2U
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)20日以内出荷ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)トラスコ品番814-6591材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂幅(mm)254色黒高さ(mm)51.8奥行(mm)48.6ポート数12
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10個)20日以内出荷1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。用途LAN配線用。適合ジャック:UTPモジュラージャックトラスコ品番194-9187幅(mm)482.6全長(mm)482.6色黒高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)19.2ポート数72ユニット数ユニット:2U
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10本)20日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1本20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(10本)20日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262色ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
熱転写ハンディプリンタ用電源アダプタ 電源アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷メーカーハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタです。充電はできません。用途ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタ(充電はできません)トラスコ品番814-6563色黒
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)20日以内出荷熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。トラスコ品番166-8226材質ポリエステル色白使用温度範囲(℃)-40~150ラベルサイズ(mm)縦5.1×横15.2ラベル数750枚
トルクマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥98,980~税込¥108,878~1袋(500個)20日以内出荷フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。用途結束バンドの固定に。色黒高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性
メタルエンボス(MEHT187)用刻印盤交換キット
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷メタルエンボス(MEHT187)用の刻印盤交換キットです。用途メタルエンボス(MEHT187)用刻印盤交換適合メタルエンボス(MEHT187)用トラスコ品番195-0447色シルバー
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980税込¥71,4781袋(25本)20日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(20本)20日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5色白高さ(mm)28.4
ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781箱(20本)20日以内出荷G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。用途配線ダクトのカバーに。トラスコ品番167-6238材質PVC製、鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)82.6色白
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46色白高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681袋(100本)当日出荷セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7色黒最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカットアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9957タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8420タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9942タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm