カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781本欠品中細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続トラスコ品番195-0480材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)27種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45ケーブルスリム曲げ半径(mm)15端子対数AWG28 4対ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル形状スリムカテゴリー5E
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。 細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6AシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、運用コストを削減できます。用途カテゴリ6A通信用シールドパッチコード、シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)64種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2プラグRJ45ケーブルスリム曲げ半径(mm)19ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル形状スリムカテゴリー6A
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)9日以内出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
手動式結束工具用 交換用替え刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷手動式結束工具GS4EH-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。用途手動式結束工具GS4EH-Eの刃の交換トラスコ品番194-9890適合機種GS4EH-E質量(g)20
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋(25個)翌々日出荷ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6色青質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781巻翌々日出荷必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
ローゼットボックス シャッターなし 2個口
PANDUIT(パンドウイット)¥859税込¥9451個当日出荷モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番194-9882セット内容マグネット、結束バンド材質ABS樹脂色白質量(g)24.5使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)使用場所屋内
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162色青高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
圧着端子 ディスコグリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)翌々日出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン種類絶縁付圧着端子規格UL 、CSA取得品定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
手動式結束工具GTH-E用替え刃
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。用途GTH-E用の替え刃トラスコ品番194-9891適合機種GTH-E質量(g)24
シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色オレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781式(500個)6日以内出荷束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入材質耐候性ABS色黒使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781式(500個)6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801式(500個)6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980~税込¥104,478~1箱(100本)20日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。引張強度(N)5339
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋(25本)ほか30日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋(50本)当日出荷から20日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。材質SUS304色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外
光ファイバー/マルチメディア アウトレット 4個口
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781式(10個)13日以内出荷光ファイバー・マルチメディアアウトレット 4個口 オフホワイト CBX4IW-AY
光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781式(10個)6日以内出荷光ファイバー・マルチメディアアウトレット 2個口 オフホワイト CBX2IW-AY
タックタイ(UL承認部品 マルーン)
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781式(100本)6日以内出荷ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個
PANDUIT(パンドウイット)¥20,980税込¥23,0781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881式(10個)6日以内出荷カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
光ファイバートレー1U
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。仕様FAP/FMPパネル
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
PANDUIT(パンドウイット)¥98,980税込¥108,8781式(5000枚)ほか6日以内出荷レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781式(20個)6日以内出荷Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW色アダプター:青、モジュール:オフホワイトタイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
ステンレススチールバンド用クッションスリーブ
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801式(5本)6日以内出荷ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。 ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。 ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。 使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e
カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781式6日以内出荷DP5e カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DPA24688TGY規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781式(10個)6日以内出荷カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781式(10個)6日以内出荷カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU規格Cat.6
カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U)
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781式6日以内出荷DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY規格Cat.6
カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781式94日以内出荷DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY規格Cat.6
カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY規格Cat.5e
カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781式(10個)6日以内出荷カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH規格Cat.5e
カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781式(24個)13日以内出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き規格Cat.5e
カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781式当日出荷DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY規格Cat.5e
カテゴリ5E 12ポートパッチパネル(打ち込みタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781式6日以内出荷DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY規格Cat.5e