カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(20000枚)30日以内出荷色白質量(g)907使用温度範囲(℃)-40~150寸法(縦×横)(mm)15.2×5.1面付5.1
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)9日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。用途電線、ケーブルの保護、絶縁トラスコ品番114-1031長さ(mm)228材質/仕上接着剤付ポリオレフィン色黒質量(g)340使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)27.9収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後内径(Φmm)9.5収縮後肉厚(mm)3
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698税込¥10,6681箱(5本)翌々日出荷内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。用途配線の絶縁、保護、端末処理。トラスコ品番147-7403長さ(mm)304材質/仕上接着剤付きポリオレフィン色黒質量(g)172使用温度範囲(℃)-65~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)19.1収縮温度120℃収縮率(%)66アズワン品番64-8559-53収縮後内径(Φmm)5.6収縮後肉厚(mm)2.3
カテゴリ6UTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980税込¥83,5781巻(305m)翌々日出荷十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。トラスコ品番128-7585材質(外被覆)PVC質量(g)12470材質(絶縁体)HDPEシールドUTPケーブル
ラベル印字ソフト
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781枚当日出荷新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。 "ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。 Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。 また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。 Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。トラスコ品番114-1005質量(g)136対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
ローゼットボックス シャッターなし
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。色白質量(g)61.8ポート数6口数6個口
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(500個)15日以内出荷ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7色黒高さ(mm)19.6
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻95日以内出荷感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。用途警告ラベルトラスコ品番829-2379材質ビニール寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(25個)20日以内出荷仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316材質ステンレス(SUS316)
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途ケーブルの固定トラスコ品番829-2378材質耐候性ナイロン66厚さ(mm)1.5色黒質量(g)100使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
タイマウント 耐熱性 薄
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1箱(500個)15日以内出荷から95日以内出荷束線をしっかり固定することができます。材質耐熱性ナイロン66
19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(5個)95日以内出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988材質ABS樹脂質量(kg)1.1色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(50個)翌々日出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック材質ABS樹脂色黒質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
ハーネスマウント 結束バンド2本用
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)15日以内出荷から30日以内出荷結束バンドとともに使用し、束線を固定。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
ハーネス結束バンド固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1袋(1000個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷結束バンドとともに使用し、束線を固定。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ハーネスマウント結束バンド1本用
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980~税込¥57,178~1袋(1000個)ほか15日以内出荷から60日以内出荷用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
熱転写プリンタキット(印字ソフト付き)
PANDUIT(パンドウイット)¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド質量(kg)10電源(V)100~240AC、50/60Hz対応OSWindows2000/×p/Vista/7印字密度300dpl印字速度50.8~101.6mm/秒
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6厚さ(mm)0.8色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801巻95日以内出荷テフロンはデュポン社の登録商標です。用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止にトラスコ品番100-7369材質テフロン厚さ(mm)0.8色黒質量(g)570タイプ耐熱用長さ(m)15.24使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1巻15日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から9日以内出荷難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781箱(10巻)15日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン厚さ(mm)1.0色黒質量(g)80長さ(m)3.1使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)4.3外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~1巻15日以内出荷から95日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75
スパイラルラッピング テフロン
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801巻15日以内出荷用途各種電線の損傷防止仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094材質テフロン厚さ(mm)0.8色ナチュラル質量(g)950長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1巻30日以内出荷から95日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1巻30日以内出荷から95日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66色黒使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻15日以内出荷から30日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止材質ナイロン66色ナチュラル
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1巻15日以内出荷から30日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から15日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)色黒
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781箱(500本)30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980~税込¥76,978~1箱(500本)15日以内出荷から30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(500本)15日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
19インチラック用棚板(2U)
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980税込¥26,3781個95日以内出荷19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36色黒耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み