カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

ノイズシールド
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(10本)15日以内出荷ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。 ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。 シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。 90%のノイズ削減を可能にしました。用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910色黒
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(1750枚)ほか15日以内出荷から30日以内出荷熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。用途ケーブルの表示材質ビニール使用温度範囲(℃)-46~107
ドットプリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980~税込¥57,178~1箱(1000枚)ほか10日以内出荷から15日以内出荷印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 端末成端後にも取り付けが可能です。 自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。用途ケーブル等の表示色白使用場所屋内
熱転写プリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1巻(2500枚)ほか15日以内出荷から30日以内出荷用途ケーブル表示質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~66
Quick-Build Grid WASHER
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981箱(50個)20日以内出荷仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー材質アセタール質量(g)10
Quick-Build Grid Tile
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781袋(8枚)8日以内出荷仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。トラスコ品番868-8086材質アセタール質量(kg)5.16
Quick-Build ネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,498~税込¥10,448~1箱(500本)翌々日出荷従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
Quick-Build 固定ペグ
PANDUIT(パンドウイット)¥97,980税込¥107,7781箱(100個)翌々日出荷仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能材質アセタール質量(g)380
押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)15日以内出荷仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078材質耐熱・耐候性ナイロン66質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781袋(1000本)15日以内出荷取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。トラスコ品番100-5753材質耐候性ナイロン66質量(kg)1色黒高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781袋(1000本)30日以内出荷取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。トラスコ品番100-5754材質耐候性ナイロン66質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(1000本)30日以内出荷取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定トラスコ品番100-5745材質耐候性ナイロン66高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
電源制御用ロックアウトキット用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781個40日以内出荷電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。 金属製で丈夫です。 様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。 注意喚起ができる赤色です。用途ロックアウト用ボックストラスコ品番829-2377質量(kg)3縦(mm)260.35(取手除く)横(mm)374.65外寸法・高さ(mm)117.6
取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(1000本)15日以内出荷パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。材質耐候性ナイロン66質量(kg)1色黒取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222適合パネル厚さ(mm)2.7
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥68,980税込¥75,8781箱(200本)30日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)30日以内出荷仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)40引張強度(N)222使用場所屋内
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(100枚)15日以内出荷から30日以内出荷自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリフッ化ビニール使用温度範囲(℃)-40~135縦(mm)6.4横(mm)38.1
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000本)当日出荷から95日以内出荷パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定色黒
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(250本)当日出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。トラスコ品番868-8070材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 蛍光
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781袋(1000本)当日出荷仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)95日以内出荷用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒最大結束径(Φmm)50引張強度(N)222
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781箱(1000本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)222使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980~税込¥104,478~1箱(2000本)15日以内出荷から30日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。材質耐候性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥489,800税込¥538,7801箱(5巻)15日以内出荷耐紫外線、耐油性などに優れています。仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ材質ネオプレン合成ゴム質量(kg)3
ワイヤーマーカー コンビネーションパック
PANDUIT(パンドウイット)¥8,298~税込¥9,128~1袋(26枚)ほか30日以内出荷から95日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77文字色黒縦(mm)6.35横(mm)38.1使用場所屋内
マーカーブック
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1箱(10冊)95日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス色黒質量(g)54使用温度範囲(℃)-48~77縦(mm)5.5横(mm)39.62使用場所屋内
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980~税込¥35,178~1箱(100枚)翌々日出荷から30日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(500個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781袋(1000個)95日以内出荷用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番868-8050材質耐熱性ナイロン66寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0色黒質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)9日以内出荷カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。用途CAT6モジュラープラグの部品仕様SP688-C用ディバイダー材質サーモプラスチック質量(g)199種類カテゴリ6規格UL94V-0
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~1袋(100個)30日以内出荷用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マーカープレート SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(50枚)95日以内出荷耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。用途ケーブルなどの識別、表示材質SUS304厚さ(mm)0.9寸法(mm)Φ38.1質量(g)229使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
フルコーティングステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋(50本)30日以内出荷極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外
ナイロン11コーティング ステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781袋(50本)30日以内出荷ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980~税込¥71,478~1箱(250本)30日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
MLTタイプ アルミケーブルタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(250本)15日以内出荷から95日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT